ONAYLI SATICI Boru Dikişsiz 2 İnç
stil | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CAC5 | 1.76 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2015 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -425 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €484.21 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACL9 | 1.76 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2015 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €750.08 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3CAC4 | 1.87 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1091 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €315.17 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACL8 | 1.87 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1091 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -325 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €488.39 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3CAC2 | 1.93 " | 304 Paslanmaz Çelik | 588 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €633.27 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3CAC3 | 1.902 " | 304 Paslanmaz Çelik | 823 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €490.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomotiv İhtisas Araçları
- Otel Kapı Mandalları
- IEC Manyetik Kontaktörler
- Değiştirilebilir Alet Tutucular
- Hava Şokları
- Hortum Makaraları
- Son İşlem Aletleri
- Veri ve İletişim
- İşaretler
- Endekslenebilir Ekler
- WIREMOLD OFR Yarış Pisti için Yarış Pisti Bağlantısı
- PARKER Paslanmaz Çelik Sis Yağlayıcılar, 1/2 İnç Port Boyutu
- YELLOW JACKET Plus II Şarj Hortum Setleri
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy HSK40E
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi 2-1 / 2 İnç NPT Paslanmaz Çelik Gerilme Giderici Kordon Sapları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 7/16-28 Unef
- SPEARS VALVES CPVC Küre Modeli Özel Güçlendirilmiş İğne Vana
- WRIGHT TOOL Fraksiyonel Kombine Anahtar Takımları
- MARTIN SPROCKET SAE Çift Ofset Kutu Anahtarları, Endüstriyel Siyah
- HUSKIE TOOLS Punch ve Die Setleri