APPROVED VENDOR 3CAC2 Boru Dikişsiz 2 İnç 6 Ayak 304 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 1.93 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 588 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 2" |
Dia dışında. Hata payı | +.020 "/ - 0.020" |
Sıcaklık. menzil | -425 ila 1500 Derece F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.035 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7304490060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACL8 | 1.87 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1091 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -325 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €488.39 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACL9 | 1.76 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2015 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €750.08 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAC3 | 1.902 " | 304 Paslanmaz Çelik | 823 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €490.44 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAC4 | 1.87 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1091 psi @ 72 Derece F | +.020 "/ - 0.020" | -425 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €315.17 | TEKLİF TALEBİ
|
3CAC5 | 1.76 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2015 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -425 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €484.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00