ARO Kompakt Pnömatik Birleştirici Filtre
stil | Model | Kase Malzemesi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35231-310 | Metal | Cfm 107 | 250 psi | 175 Derece F | 3 / 8 "NPT | €198.94 | |
A | F35221-310 | Metal | Cfm 73 | 250 psi | 175 Derece F | 1 / 4 "NPT | €184.16 | |
A | F35221-300 | polikarbonat | Cfm 73 | 150 psi | 125 Derece F | 1 / 4 "NPT | €173.24 | |
A | F35231-300 | polikarbonat | Cfm 125 | 150 psi | 125 Derece F | 3 / 8 "NPT | €181.76 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Soket Uzantıları
- Rotary Flap Peen Meclisleri
- Barutlu Çivi Tabancaları ve Tabanca Kitleri
- Şamandıralı Vanalar
- Tavana Monte Klimalar
- Pompa Aksesuarları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Dış Mekan Armatürleri
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Gölet Havalandırma
- WESTWARD Dokun ve Pafta Seti, Kesirli, Yüksek Hız Çeliği
- WALTER TOOLS Kare Freze Ucu, Uygulama: Orta
- DIXON Contalar
- HOFFMAN Inline Serisi Tip 4 Peyzaj Muhafazaları
- THOMAS & BETTS Boru Kaplinleri
- APOLLO VALVES 10-512 Serisi Buhar Emniyet Valfleri
- EATON M22 Serisi USB Soketler
- REMCO 59 İnç Alüminyum Kulplar
- NIBCO Fişler, CPVC
- WEG ECW-Serisi Kapalı Yolvericiler