Aro F35231-310 | Birleştirici Filtre 3/8 İnç Npt 107 Cfm | 4pjf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35231-310 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8

ARO F35231-310 Birleştirici Filtre 3/8 İnç Npt 107 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CNU Modeli: F35231-310Çapraz Referans: 4PJF8
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
€211.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu1.2 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi0.3 Mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 107
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik6.16 "
toplam Genişlik2.24 "
Boru Boyutu3 / 8 "NPT
bedenKompakt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)15.65
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.69
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
ARO F35221-300 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2 F35221-300polikarbonatCfm 73150 psi125 Derece F1 / 4 "NPT€184.24
ARO F35231-300 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3 F35231-300polikarbonatCfm 125150 psi125 Derece F3 / 8 "NPT€193.29
ARO F35221-310 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310MetalCfm 73250 psi175 Derece F1 / 4 "NPT€184.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35231-310 Birleştirici Filtre 3/8 İnç Npt 107 Cfm
€211.56 / Adet