ARO Genel Amaçlı Standart Basınçlı Hava Filtresi
stil | Model | Kase Malzemesi | Kase boyutu | filtre Medya | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35341-410 | Görüş Göstergeli Metal | 2.4 oz. | Metal | Cfm 197 | 250 psi | 175 Derece F | 1 / 2 "NPT | €164.96 | |
A | F35351-410 | Görüş Göstergeli Metal | 2.4 oz. | Metal | Cfm 216 | 250 psi | 175 Derece F | 3 / 4 "NPT | €247.42 | |
A | F35331-410 | Görüş Göstergeli Metal | 2.4 oz. | Metal | Cfm 156 | 250 psi | 175 Derece F | 3 / 8 "NPT | €171.81 | |
A | F35351-400 | polikarbonat | 1.9 oz. | polikarbonat | Cfm 216 | 150 psi | 125 Derece F | 3 / 4 "NPT | €220.05 | |
A | F35331-400 | polikarbonat | 1.9 oz. | polikarbonat | Cfm 156 | 150 psi | 125 Derece F | 3 / 8 "NPT | €133.11 | |
A | F35341-400 | polikarbonat | 1.9 oz. | polikarbonat | Cfm 197 | 150 psi | 125 Derece F | 1 / 2 "NPT | €155.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
- Boya Tankları ve Basınçlı Kaplar
- Kuluçka Makinesi Aksesuarları
- Alüminyum Folyo Levhalar
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Kapı donanımı
- Laboratuvar Aletleri
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- SK PROFESSIONAL TOOLS Evrensel Ortak
- CALDWELL Bariyer Kepçe
- APPROVED VENDOR Test Talepleri
- WESTWARD Kaynak Kablosu 3/0 Awg
- GORLITZ Yay Tutucular
- MARTIN SPROCKET G Serisi MST Burçlar
- REELCRAFT Silindirler
- EATON M22 Serisi İtme Çubuğu
- CONDOR Pürüzsüz PU Antistatik Eldiven
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, XDTX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler