Aro F35341-410 | Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.87 İnç Genişlik | 4pje6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35341-410 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.87 İnç Genişlik | AD9CNJ 4PJE6

ARO F35341-410 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.87 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CNJ Modeli: F35341-410Çapraz Referans: 4PJE6
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
€171.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiGörüş Göstergeli Metal
Kase boyutu2.4 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaMetal
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 197
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik7.05 "
toplam Genişlik2.87 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiKase boyutufiltre MedyaMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
ARO F35331-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.87 İnç Genişlik | AD9CNC 4PJD8 F35331-400polikarbonat1.9 oz.polikarbonatCfm 156150 psi125 Derece F3 / 8 "NPT€141.57
ARO F35341-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.87 İnç Genişlik | AD9CND 4PJD9 F35341-400polikarbonat1.9 oz.polikarbonatCfm 197150 psi125 Derece F1 / 2 "NPT€161.36
ARO F35351-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.87 İnç Genişlik | AD9CNE 4PJE1 F35351-400polikarbonat1.9 oz.polikarbonatCfm 216150 psi125 Derece F3 / 4 "NPT€220.05
ARO F35331-410 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.87 İnç Genişlik | AD9CNH 4PJE5 F35331-410Görüş Göstergeli Metal2.4 oz.MetalCfm 156250 psi175 Derece F3 / 8 "NPT€181.40
ARO F35351-410 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.87 İnç Genişlik | AD9CNK 4PJE7 F35351-410Görüş Göstergeli Metal2.4 oz.MetalCfm 216250 psi175 Derece F3 / 4 "NPT€251.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35341-410 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.87 İnç Genişlik
€171.45 / Adet