ARO Solenoid Hava Kontrol Vanası 4 Yollu
stil | Model | Aktüatör / Dönüş | Vücut sitili | Elektrik bağlantıları | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5DS9C-1-G | Solenoid / Solenoid | Çeşitli | DIN Konnektörleri | 4 31 / 32 " | 120 VAC | €348.51 | |
B | S5DS9B-1-G | Solenoid / Solenoid | Çeşitli | Kurşun Tel | 4.75 " | 24 VDC | €289.45 | |
C | S5DS9D-1-G | Solenoid / Solenoid | Çeşitli | DIN Konnektörleri | 4 31 / 32 " | 24 VDC | €324.49 | |
D | S5SS9A-1 | Selenoid / Yay | Çeşitli | Kurşun Tel | 3 23 / 64 " | 120 VAC | €195.42 | |
E | S5SS9C-1 | Selenoid / Yay | Çeşitli | DIN Konnektörleri | 3.5 " | 120 VAC | €215.84 | |
F | S5SS9D-1 | Selenoid / Yay | Çeşitli | DIN Konnektörleri | 3.5 " | 24 VDC | €215.18 | |
G | S5SSMC-1-G | Selenoid / Yay | Gövde Taşındı | DIN Konnektörleri | 3.5 " | 120 VAC | €233.95 | |
G | S5SSMD-1 | Selenoid / Yay | Gövde Taşındı | DIN Konnektörleri | 3.5 " | 24 VDC | €214.90 | |
H | S5SSMA-1-G | Selenoid / Yay | Gövde Taşındı | Kurşun Tel | 3 25 / 64 " | 120 VAC | €205.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Süspansiyonları
- Elektrikli Tornavidalar
- Değiştirilebilir İpuçları / Başlıklar
- Radyo Uzaktan Kumandaları
- Dış Mekan LED Mesaj Ekranları
- Mağaza Mobilyaları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- HVAC Kontrolleri
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- DAP Temel Malzeme: Hibrit
- BL BEARINGS Eğik Bilyalı Rulman, Yüksek Hızlı Poliamid
- SALSBURY INDUSTRIES Yedek Ayak
- AMERICRAFT MANUFACTURING Manuel Çalıştırma Anahtarı
- COOPER B-LINE Son Tampon Ray Muhafızları
- COOPER B-LINE B115 Serisi Dört Delikli Köşe Açıları
- EATON VCP-WR Tipi Düşük Gerilim Röleleri
- Cementex USA Metrik Altıgen Bit Gömme Bağlantı Soketleri, 1/2 İnç Kare Tahrik
- LABCONCO Filtreli Muhafazalar
- LITHONIA LIGHTING LED Volumetrik Sıva Üstü Armatürler