Aro S5ds9b-1-g | Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | 2g605 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO S5DS9B-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AB9XMF 2G605

ARO S5DS9B-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XMF Modeli: S5DS9B-1-GÇapraz Referans: 2G605

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€289.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliÇeşitli
CFM9
Hacim Katsayısı0.25
Elektrik bağlantılarıKurşun Tel
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik1.75 "
Uzunluk4.75 "
toplam Genişlik19 / 32 "
Geçersiz KılKilitli veya Kilitsiz İtme ve Çevirme
Güç tüketimi1.9 W
basınç Aralığı0 - 115 psi
Değişen TeknolojiSolenoid / Pilot
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör / DönüşVücut sitiliElektrik bağlantılarıUzunlukGerilimÜcret
ARO S5DS9C-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidÇeşitliDIN Konnektörleri4 31 / 32 "120 VAC€348.51
ARO S5DS9D-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidÇeşitliDIN Konnektörleri4 31 / 32 "24 VDC€324.49
ARO S5SS9A-1 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Selenoid / YayÇeşitliKurşun Tel3 23 / 64 "120 VAC€195.42
ARO S5SS9C-1 Solenoid Hava Kontrol Vanası 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Selenoid / YayÇeşitliDIN Konnektörleri3.5 "120 VAC€215.84
ARO S5SS9D-1 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Selenoid / YayÇeşitliDIN Konnektörleri3.5 "24 VDC€215.18
ARO S5SSMA-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 5/16 İnç 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSelenoid / YayGövde TaşındıKurşun Tel3 25 / 64 "120 VAC€205.13
ARO S5SSMC-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 5/16 İnç 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSelenoid / YayGövde TaşındıDIN Konnektörleri3.5 "120 VAC€233.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO S5DS9B-1-G Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc
€289.45 / Adet