ARO Standart Pnömatik Birleştirici Filtre
stil | Model | Kase Malzemesi | Kase boyutu | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35332-310 | Metal | 2.4 oz. | Cfm 156 | 250 psi | 175 Derece F | 3 / 8 "NPT | €230.57 | |
A | F35342-310 | Metal | 2.4 oz. | Cfm 197 | 250 psi | 175 Derece F | 1 / 2 "NPT | €230.97 | |
A | F35352-310 | Metal | 2.4 oz. | Cfm 216 | 250 psi | 175 Derece F | 3 / 4 "NPT | €354.39 | |
A | F35342-300 | polikarbonat | 1.9 oz. | Cfm 197 | 150 psi | 125 Derece F | 1 / 2 "NPT | €266.96 | |
A | F35352-300 | polikarbonat | 1.9 oz. | Cfm 216 | 150 psi | 125 Derece F | 3 / 4 "NPT | €334.16 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- UPS ve Aşırı Gerilim Söndürme Cihazı Aksesuarları
- Malzeme Hortumları
- Ahşap Delme Ucu Uzantıları
- Duvar Hidrantları
- Pnömatik Kontrol Vanaları
- Havalı El Aletleri
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Kuyu Pompaları
- Kaynak Kimyasalları
- EAGLE GROUP Sepet Kapağı, Vinil, Fermuar Kapatma
- WIEGMANN Muhafaza, Menteşeli Kapak
- GLEASON Düz Kablo Konektörü
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Koltuk
- PASS AND SEYMOUR Geçiş Anahtarı Üç Çete Açıklığı
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 Endüstriyel Bilyalı Çek Valf Kutuları, Program 80 x Program 40, EPDM
- GATES Standart V Kayışları, C Bölümü
- APPLETON ELECTRIC Basma Düğmeleri
- ULTRATECH Ultra Susuzlaştırma Torbaları, Yeniden Kullanılabilir
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDNX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler