Aro F35342-310 | Birleştirici Filtre 1/2 İnç Npt 197 Cfm | 4pjg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35342-310 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1

ARO F35342-310 Birleştirici Filtre 1/2 İnç Npt 197 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CNW Modeli: F35342-310Çapraz Referans: 4PJG1
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
€245.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu2.4 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi0.3 Mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 197
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik7.72 "
toplam Genişlik2.87 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)19.61
Gemi uzunluğu (cm)7.01
Gemi genişliği (cm)7.29
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiKase boyutuMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
ARO F35342-300 Birleştirme Filtresi 1/2 İnç Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5 F35342-300polikarbonat1.9 oz.Cfm 197150 psi125 Derece F1 / 2 "NPT€282.92
ARO F35352-300 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300polikarbonat1.9 oz.Cfm 216150 psi125 Derece F3 / 4 "NPT€345.03
ARO F35332-310 Birleştirme Filtresi 3/8 İnç Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9 F35332-310Metal2.4 oz.Cfm 156250 psi175 Derece F3 / 8 "NPT€245.20
ARO F35352-310 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Metal2.4 oz.Cfm 216250 psi175 Derece F3 / 4 "NPT€376.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35342-310 Birleştirici Filtre 1/2 İnç Npt 197 Cfm
€245.63 / Adet