ASCO VALVES 8256 Series Brass Solenoid Valve
stil | Model | toplam Genişlik | Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu | Hacim Katsayısı | Gerilim | Watt | Bobin Muhafazası | Elektrik bağlantıları | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | Su geçirmez Bağlantı Kutusu Yok | DIN | 60 | €79.84 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | Su geçirmez Bağlantı Kutusu Yok | DIN | 50/60 | €80.14 | |
B | U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | açık çerçeve | 18 "Talepler | - | €79.84 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | Su geçirmez Bağlantı Kutusu Yok | DIN | 60 | €79.84 | |
A | SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | Su geçirmez Bağlantı Kutusu Yok | DIN | - | €79.84 | |
B | U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | açık çerçeve | 18 "Talepler | 50/60 | €79.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bantlar
- Ekipman
- Güç Kaynakları
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Otomotiv Yağları
- Değiştirilebilir Çekirdek Silindirler
- Pençe / Koparma / Çerçeveleme Çekiçleri
- Otomotiv Sigortaları
- Yedek Halkalar
- boru Ek Parçaları
- LITTLE GIANT Depolama Dolabı, Havalandırmalı Kapı
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, K
- MAG-MATE Demagnetizer, Yüzey Tipi
- LENOX TOOLS Dekupaj Testere Bıçağı, T Şaft Bıçağı
- MULTIFAN Yüksek Basınçlı Fanlar
- SPEARS VALVES 80 PVC Flanş Kesme Kitleri, FKM Conta
- DAZOR CFL Pivot Taban Görev Işığı, 41 İnç
- GROVE GEAR GRG Serisi, BM-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri