Asco Numatics U8256b045v | Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç Nc 120/110v | 4ela7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALAR U8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7

ASCO VALVES U8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HKJ Modeli: U8256B045VÇapraz Referans: 4ELA7
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
€79.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2"
Hacim Katsayısı0.19
Bobin Muhafazasıaçık çerçeve
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Orifis Dia.7 / 64 "
Toplam yükseklik2.25 "
Uzunluk1.625 "
toplam Genişlik13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Conta MalzemesiFKM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıGerilimWattBobin MuhafazasıElektrik bağlantılarıHzÜcret
ASCO VANALAR SC8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokDIN50/60€78.07
ASCO VANALAR SC8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 24V Pirinç Watt 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokDIN60€79.59
ASCO VANALAR SC8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 240V Pirinç | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokDIN60€80.06
ASCO VANALAR U8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 24V Pirinç | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9açık çerçeve18 "Talepler-€80.38
ASCO VANALAR SC8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 24V Pirinç Watt 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokDIN-€79.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES U8256B045V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V
€79.94 / Adet