A Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Merkez Hattı Borusu Merkez Boyutu: 1-13 / 16 " , Hacim Katsayısı: 0.08 , Bobin Muhafazası: açık çerçeve , Bobin Yalıtım Sınıfı: F , Elektrik bağlantıları: 18 "Talepler , IP derecelendirme: 66 , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 180 Derece F , Medya: Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su , Min. Çalışma Basıncı Farkı: 0 psi , NEMA Derecelendirmesi: 4, 4X , Delik Çapı: 1 / 16 " , Toplam yükseklik: 2" , Toplam uzunluk: 1 13 / 16 " , Genel Genişlik: 1" , Boru Boyutu: 1 / 8 " , Conta Malzemesi: FKM , Valf Konfigürasyonu: Normalde kapalı , Valf Tasarımı: 2 Yollu / 2 Konum , Watt: 6.3