Asco Numatics U8256a014v | Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç Nc 120/110v Ss | 4ela4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALAR U8256A014V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V SS | AD7HKF 4ELA4

ASCO VALVES U8256A014V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HKF Modeli: U8256A014VÇapraz Referans: 4ELA4
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
€102.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu1-13 / 16 "
Hacim Katsayısı0.08
Bobin Muhafazasıaçık çerçeve
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Orifis Dia.1 / 16 "
Toplam yükseklik2"
Uzunluk1 13 / 16 "
toplam Genişlik1"
Boru Boyutu1 / 8 "
Conta MalzemesiFKM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHzGerilimÜcret
ASCO VANALAR U8256A014V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 240V SS | AD7HKG 4ELA5 U8256A014V60240 VAC€98.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES U8256A014V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç NC 120/110V SS
€102.28 / Adet