ASCO VALVES 8551 Series Compact Solenoid Spool Valves
stil | Model | Bobin Muhafazası | Elektriksel bağlantı | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | NEMA Değerlendirmesi | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8551A001MS | Patlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez | 18 "Talepler | 140 Derece F | 3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | 110 / 120 VAC | 6.3 | €436.72 | |
A | EF8551A001MS | Patlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez | 18 "Talepler | 77 Derece F | 3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | 24 VDC | 6.9 | €449.47 | |
A | WT8551A001MS | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez | 18 "Talepler | 140 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | €397.03 | |
B | WT8551A001MS | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez | 18 "Talepler | 77 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 6.9 | €393.75 | |
C | SC8551A001MS | açık çerçeve | DIN | 140 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 2.5 | €280.52 | |
C | SC8551A001MS | açık çerçeve | DIN | 140 Derece F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 3 | €299.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Süreç İzleme
- Nakliye malzemeleri
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
- Yeraltı Yağmurlama Başlığı Nozulları
- Hazne Küvetleri
- Gearbelt Avaraları
- Esnek Şerit Isıtıcılar
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Çift Uçlu Montaj, 1-1/4" Delik Çapı
- UNITED SCIENTIFIC Harç Ve Havaneli Porselen Sırlı 1150c
- DIXON Tel Örgü
- ZURN Kaplin, Zurn Markasına Uygun
- ENPAC Depo Binaları
- SUPER-STRUT Kanal Montajı
- DURHAM MANUFACTURING Platform Kamyonları, Köşe Tampon
- APOLLO VALVES 60A-700 Serisi Barstock Glob Vanalar
- CLE-LINE Diş Tamiri Altıgen Kalıpları
- SPEEDAIRE Ekranlar