Asco Numatics Sc8551a001ms | Solenoid Valf 3/2 ila 5/2 1/4 İnç 24vdc | 2htp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER SC8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 24VDC | AC2CZM 2HTP3

ASCO VALVES SC8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CZM Modeli: SC8551A001MSÇapraz Referans: 2HTP3
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
€306.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Solenoid Vana
gövde MalzemesiSiyah Eloksallı Alüminyum
Hacim Katsayısı0.86
Bobin Muhafazasıaçık çerçeve
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantıDIN
Hz50/60
IP Rating65
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı30 PSI
MontajNamur
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1 / 4 "
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
Uzunluk7 9 / 16 "
toplam Genişlik1.75 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR + PUR
Valf Tasarımı3 Yollu / 2-Pozisyondan 5 Yollu / 2 Pozisyona
Gerilim24 VDC
Watt3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıElektriksel bağlantıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıNEMA DeğerlendirmesiGerilimWattÜcret
ASCO VALFLER WT8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 inç 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez18 "Talepler140 Derece F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€406.74
ASCO VALFLER SC8551A001MS Solenoid Valf 3/2 ila 5/2 1/4 İnç 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSaçık çerçeveDIN140 Derece F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€287.39
ASCO VALFLER EF8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 inç 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez18 "Talepler140 Derece F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€447.39
ASCO VALFLER EF8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 24VDC | AC2CZL 2HTP2 EF8551A001MSPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez18 "Talepler77 Derece F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€460.45
ASCO VALFLER WT8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez18 "Talepler77 Derece F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€403.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES SC8551A001MS Solenoid Valf 3/2 - 5/2 1/4 İnç 24VDC
€306.94 / Adet