ASCO VALVES Fuel Gas Solenoid Valve with Test Port
ASCO Numatics test portlu yakıt gazı solenoid valfleri, gazla çalışan enerji santralleri, rafineriler ve kimyasal prosesler gibi endüstriyel uygulamalarda yakıt veya gaz akışını düzenlemek için kullanılır. Acil durumlarda gaz akışını hızla keserek güvenliği sağlarlar.
stil | Model | NEMA Değerlendirmesi | Ortam Sıcaklığı Aralık | BtuH | Orifis Dia. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | 1 | -40 Derece ila 125 Derece F | 659,000 | 1.625 " | 6 25 / 32 " | 6.156 " | 5.375 " | 3 / 4 " | €715.02 | |
B | SV311A02N6CF5 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40 Derece ila 175 Derece F | 64,400 | 5 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | €261.65 | |
C | 8214G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 32 Derece ila 125 Derece F | 206,250 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3.437 " | 2.5 " | 1 / 2 " | €468.02 | |
D | 8040G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40 Derece ila 125 Derece F | 512,000 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | 3 / 4 " | €273.00 |
Çalışma Mekanizması
- Elektromanyetizma prensibine göre çalışırlar. Vanayı çevreleyen bobine (solenoid) bir elektrik akımı uygulandığında, vana mekanizması içindeki bir pistonu veya pistonu çeken bir manyetik alan oluşturur.
- Pistonun veya pistonun bu hareketi, valfin ana akış geçişini açarak veya kapatarak yakıt veya gaz akışına izin verir veya bloke eder.
- Elektrik akımı kesildiğinde valf varsayılan konumuna (açık veya kapalı) geri döner, bu da solenoid valfleri elektrik sinyallerine yanıt olarak gaz akışını düzenlemek için verimli ve güvenilir hale getirir.
Özellikler
- Dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sağlayan alüminyum yapıya sahiptirler.
- Bu vanalar, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bile etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için F Sınıfı bobin yalıtımına sahiptir.
- Maksimum sıcaklığı 125 derece F'ye kadar olan sıvıları işleyebilirler.
- Bu valfler, 0 psi'lik minimum çalışma basıncı farkı gereksinimine sahiptir ve çeşitli basınç koşullarında verimli performans sağlar.
- Sızdırmazlık yeteneklerini artıran NBR contalarla donatılmıştır.
- Bu vanalar normalde kapalı / normalde açık olarak yapılandırılabilir ve endüstriyel sistemlerde sıvı akışını düzenlemek için hassas kontrol ve esneklik sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Bu ASCO yakıt gazı solenoid valflerinin bakımını nasıl yaparım?
- Aşınma, korozyon veya hasar belirtilerini tespit etmek için düzenli denetimler uygulayın.
- Hem vanada hem de bağlantılarında gaz veya sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
- Doğru test için test portunu temiz ve kalıntılardan uzak tutun.
- Elektrik bağlantılarını gevşek kablolar veya hasarlı yalıtım açısından inceleyin.
- Solenoid bobinin bütünlüğünü ve valfe güvenli bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
- Valfin düzgün çalışmasını sağlamak için periyodik olarak fonksiyonel testler yapın.
- Üretici tarafından öneriliyorsa hareketli parçaları yağlayın.
- Aşınmış veya hasarlı bileşenleri üreticinin önerdiği parçalarla değiştirin.
- Vananın belirtilen çevre koşulları dahilinde çalıştığından emin olun.
Bu yakıt gazı solenoid valflerini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Uygun alet ve bağlantı parçalarını kullanarak, güvenli bağlantılarla düzgün kurulum sağlayın.
- Kurulum ve bakım sırasında elektrik bağlantılarını hasar açısından inceleyin ve elektrik güvenlik kurallarına uyun.
- Güvenli performansı korumak için vanayı belirtilen ortam sıcaklığı ve çevre koşulları dahilinde çalıştırın.
- Gerektiğinde basınç regülatörleri ve tahliye vanaları kullanarak sistem basıncı ve akış gereksinimlerine uygunluğu doğrulayın.
- Uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) giyerek rutin bakımı tavsiye edildiği şekilde uygulayın.
- Valf çevresinde gaz veya sıvı sızıntısı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin ve güvenlik açısından sızıntı tespit yöntemlerini kullanın.
Hangi valf tasarımına sahiptir?
Bu vana, endüstriyel sistemlerde akışkan akışını düzenlemek için hassas kontrol ve esneklik sağlayan 2 yollu/2 konumlu vana olarak tasarlanmıştır.
Test portu kullanıcılara nasıl fayda sağlar?
Test portu, kullanıcıların yakıt beslemesini kesintiye uğratmadan bakım ve teşhis kontrollerini gerçekleştirmesine olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar ve sistem güvenilirliğini sağlar.
Test portlu bu ASCO yakıt gazı solenoid valflerini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
- Çalışma ortamı
- Akış gereksinimleri
- Basınç ve sıvı uyumluluğu
- Elektriksel özellikler
- Uygulama türü
- Isı çıkışı (BtuH)
- Boyutlar ve montaj
- Bakım ve servis kolaylığı
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termometre
- Onarım Kelepçeleri
- Creeper Aksesuarları
- Tekerlek Takozu Aksesuarları
- Baypas Vanaları
- Makine Kesme Aletleri
- Görev Işıkları
- Havalandırma
- Hava hareketi
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- BELL ELECTRICAL SUPPLY Cihaz Monteli Hava Koşullarına Dayanıklı Kapak
- RUBBERMAID Çöp Kutusu Paneli
- DEFELSKO Mastar Kaplama Mekanik
- CHICAGO-LATROBE Kombine Matkap / Havşa Takımları
- HOFFMAN Yan Montajlı Aksesuar Rayları
- ANVIL Altıgen Burçlar, Dövme Çelik
- SHAW PLUGS Kanatlı Somun Mekanik Genleşme Tapaları, 0 ila 1 İnç
- Bevel Tool Bevel Mite Pnömatik Motor Konik Aletler
- LABCONCO Çalışma tezgahları
- OTC TOOLS Alet Setlerinin Bağlantısını Kes