Asco Numatics Sv311a02n6cf5 | Yakıt Gaz Solenoid Nc 3/8in. 1.2 Özgeçmiş | 4ema9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER SV311A02N6CF5 Yakıt Gaz Solenoid Nc 3/8in. 1.2 Özgeçmiş | AD7HQV 4EMA9

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Yakıt Gaz Solenoidi Nc 3/8in. 1.2 CV

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HQV Modeli: SV311A02N6CF5Çapraz Referans: 4EMA9
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
€296.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 175 Derece F
gövde MalzemesiAlüminyum
BtuH64,400
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2-11 / 32 "
Hacim Katsayısı1.2
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1 / 2 "Conduit
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı125 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.5 / 16 "
Toplam yükseklik4 1 / 16 "
Uzunluk2 15 / 16 "
toplam Genişlik3 5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiOrtam Sıcaklığı AralıkBtuHOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ASCO VALFLERİ 8040G023 Yakıt Gaz Solenoid Nc 3/4in. 9.5 Cv Alüminyum | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 Derece ila 125 Derece F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€279.67
ASCO VALFLERİ 8214G023 Yakıt Gaz Solenoid No 1/2in. 4.4 Cv Alüminyum | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 Derece ila 125 Derece F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€479.46
ASCO VALFLERİ JB8214037CSA Yakıt Gaz Solenoid No 3/4in. 11 Özgeçmiş | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 Derece ila 125 Derece F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€732.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Yakıt Gaz Solenoidi Nc 3/8in. 1.2 CV
€296.99 / Adet