ASHCROFT 1009 Paslanmaz Çelik Kasalı Mastar
stil | Model | Mezuniyetler | Aralık | Halka Malzemesi | En Küçük Mezuniyet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351009SW02LXLL15 | 1 psi | 0 - 15 psi | Paslanmaz çelik | 0.2 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL30 | 5 psi | 0 - 30 psi | Paslanmaz çelik | 0.5 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL60 | 5 psi | 0 - 60 psi | Paslanmaz çelik | 1 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL100 | 10 psi | 0 - 100 psi | Paslanmaz çelik | 1 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL160 | 20 psi | 0 - 160 psi | Paslanmaz çelik | 2 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL 200 # | 20 psi | 0 - 200 psi | Parlak Paslanmaz Çelik | 2 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL600 | 50 psi | 0 - 600 psi | Paslanmaz çelik | 10 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL300 | 50 psi | 0 - 300 psi | Paslanmaz çelik | 5 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL1000 | 100 psi | 0 - 1000 psi | Paslanmaz çelik | 10 psi | €174.17 | |
A | 351009SW02LXLL5000 | 500 psi | 0 - 5000 psi | Paslanmaz çelik | 50 psi | €190.08 | |
A | 351009SW02LXLL 3000 # | 500 psi | 0 - 3000 psi | Parlak Paslanmaz Çelik | 50 psi | €190.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rögar Kapağı Kaldırıcılar
- Dahili Döner Broşlar
- Kaldırma Asistleri
- step Motorlar
- Yangın Hidrantı Tahliye Vanaları
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Atık Öğütücüler
- Lastik ve Jant
- ORION kapak
- APPROVED VENDOR İğne, Bitümlü Malzemeler
- APPROVED VENDOR Delikli Sac, Paslanmaz Çelik
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kepçe, Polipropilen
- SUPER MET-AL Rolling Bull Boya Markörleri
- 3M Zımpara Disk Rulo, Kaplamalı
- ANVIL Halka Sendikasız Kadın Sub
- SPEARS VALVES PVC Alçak Başlı PIP x IPS Fabrikasyon Redüktör Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- JARKE Konsol Rafları
- VESTIL DCR Serisi Ekonomik Varil Taşıyıcılar