Ashcroft 351009sw02lxll1000 | Basınç Göstergesi 0 - 1000 Psi 3-1/2in | 4ta70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 351009SW02LXLL1000 Basınç Göstergesi 0 - 1000 Psi 3-1/2in | AD9JWP 4TA70

ASHCROFT 351009SW02LXLL1000 Basınç Göstergesi 0 - 1000 Psi 3-1 / 2in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9JWP Modeli: 351009SW02LXLL1000Çapraz Referans: 4TA70
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
€174.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 1%
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial3.5 "
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler100 psi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 1000 psi
Halka MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet10 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ARTI Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkHalka MalzemesiEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 3-1/2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 - 200 psiParlak Paslanmaz Çelik2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000# Basınç Göstergesi 0 - 3000 Psi 3-1/2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 - 3000 psiParlak Paslanmaz Çelik50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 3-1/2 İnç 1/4 inç | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 - 15 psiPaslanmaz çelik0.2 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 Basınç Göstergesi 0 - 5000 Psi 3-1/2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 - 5000 psiPaslanmaz çelik50 psi€190.08
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 Basınç Göstergesi 0 ila 30 Psi 3-1/2 İnç 1/4 inç | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 - 30 psiPaslanmaz çelik0.5 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 3-1/2 İnç 1/4 inç | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 - 60 psiPaslanmaz çelik1 psi€174.17
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 3-1/2 inç | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 - 100 psiPaslanmaz çelik1 psi€174.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 351009SW02LXLL1000 Basınç Göstergesi 0 - 1000 Psi 3-1 / 2in
€174.17 / Adet