ASHCROFT 1259 Proses Basınç Göstergesi
stil | Model | Mezuniyetler | Aralık | En Küçük Mezuniyet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 451259SD4L15 # | 1 psi | 0 - 15 psi | 1 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L30 # | 5 psi | 0 - 30 psi | 5 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L60 # | 5 psi | 0 - 60 psi | 5 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L100 # | 10 psi | 0 - 100 psi | 1 psi | €155.66 | |
B | 451259SD04L160 # | 20 psi | 0 - 160 psi | 20 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L200 # | 20 psi | 0 - 200 psi | 20 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L400 # | 50 psi | 0 - 400 psi | 50 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L300 # | 50 psi | 0 - 300 psi | 2 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L600 # | 50 psi | 0 - 600 psi | 50 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L1000 # | 100 psi | 0 - 1000 psi | 100 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L1500 # | 200 psi | 0 - 1500 psi | 200 psi | €155.66 | |
A | 451259SD04L3000 # | 500 psi | 0 - 3000 psi | 500 psi | €176.01 | |
A | 451259SD04L5000 # | 500 psi | 0 - 5000 psi | 500 psi | €176.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- IEC Ek Koruyucular
- Sesli Sinyal Cihazları
- Yatay ve Dikey Yaşam Hatları
- Pnömatik Kelepçeler
- Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- Çatı Vantilatörleri
- dosyalar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Yönlendiriciler
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- METRO Hemşire Sunucu Sepeti
- DAYTON Motorlar
- STA-KON Vinil Çatal Terminali
- VULCAN HART Kılavuz Makara Montajı
- EDWARDS SIGNALING Ses Genişletici Paneller
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 25 Mikron, Mantar Conta
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 160 IPS Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- SPEARS VALVES PVC True Union Dişli Uç Y Model Vanalar
- LINN GEAR Bitmiş Delik Dişlileri, 41 Zincir
- SMC VALVES Mxq Serisi Kılavuzlu Silindir