Ashcroft 451259sd04l60# | Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | 5rya4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 451259SD04L60# Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | AE6HEG 5RYA4

ASHCROFT 451259SD04L60# Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 4-1 / 2 İnç 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6HEG Modeli: 451259SD04L60#Çapraz Referans: 5RYA4
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
€155.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiTermoplastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge Tipisüreci
Mezuniyetler5 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-50 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 60 psi
Halka MalzemesiKamlı Kilit Termoplastik
En Küçük Mezuniyet5 psi
Soket Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316L Paslanmaz Çelik
UPC723259745163

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 451259SD4L15# Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0 - 15 psi1 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L30# Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 - 30 psi5 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L100# Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 4-1/2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0 - 100 psi1 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L160# Basınç Göstergesi 0 - 160 Psi 4-1/2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 - 160 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L200# Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 4-1/2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 psi0 - 200 psi20 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L300# Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 4-1/2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 - 300 psi2 psi€155.66
ASHCROFT 451259SD04L400# Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 4-1/2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0 - 400 psi50 psi€155.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 451259SD04L60# Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 4-1 / 2 İnç 1/2in
€155.66 / Adet