A AC İletişim Derecesi: 5 A @ 125/250 V , Patlama basıncı: 1000 psi , Devre Tipi: Snap Anahtarı , İle uyumlu: Buna ve 316 Paslanmaz Çelik , İletişim Formu: SPDT , DC Kontak Derecelendirmesi: 5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif , Elektriksel bağlantı: 3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar , Ev materyalleri: Su geçirmez 316 Paslanmaz Çelik , IP derecelendirme: 67 , NEMA Derecelendirmesi: 6 , Çalışma sıcaklığı. Menzil: -40 Derece ila 210 Derece F , Güç Gerekli: 10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A , Proses Bağlantısı: 1/4 "MNPT , Islanan Malzemeler: 316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram