Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT APS Basınç Anahtarı SPDT -15 ila 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016

ASHCROFT APS Basınç Şalteri SPDT -15 - 15 psi 1/4

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AC6VEY modeli: APSÇapraz Referans: 36K016
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
€330.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi5 A @ 125/250 V
Patlama basıncı1000 psi
Devre tipiSnap Anahtarı
uyumluBuna ve 316 Paslanmaz Çelik
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif
Elektriksel bağlantı3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar
Gövde MalzemesiSu geçirmez 316 Paslanmaz Çelik
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerekli Güç10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A
Proses Bağlantısı1/4 "MNPT
Aralık-15 ila 15 psi
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapalı Ayar Noktası (Alan Ayarlanabilir)
  • Ayar Noktasında (Alan Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
ASHCROFT APS Basınç Anahtarı SPDT 6 ila 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 - 30 psi€301.00
ASHCROFT APS Basınç Anahtarı SPDT 8 ila 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018 APS8 - 60 psi€301.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT APS Basınç Şalteri SPDT -15 - 15 psi 1/4
€330.25 / Adet