ASHCROFT Digital Gauge/Transmitters
stil | Model | Görüntüleme Adetleri | Tarafından desteklenmektedir | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 302174SD02LXBLBK300 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg cinsinden, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA Pil | 0 - 300 psi | €981.57 | |
A | 302174SD02LXBLBK600 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg cinsinden, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA Pil | 0 - 600 psi | €981.57 | |
A | 302174SD02LXBLBKVAC / 60 | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | 2 AA Pil | 30 ila 0 "Hg Vac | €981.57 | |
A | 302174SD02LXBLBK30 # | Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm | 2 AA Pil | 0 - 30 psi | €981.57 | |
A | 302174SD02LXBLBK100 # | Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm | 2 AA Pil | 0 - 100 psi | €981.57 | |
A | 302174SD02LXBLBK1000 # | Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm | 2 AA Pil | 0 - 1000 psi | €981.57 | |
A | 302174SD02LXBLBK3000 # | Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm | Pil Yedeklemeli Döngü Gücü (2 AA Pil) | 0 - 3000 psi | €981.57 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kargo Askıları
- mikrometre
- Hidrolik Pistonlu Pompalar
- Tıbbi Dolaplar
- Küvet / Musluklar
- El Arabaları
- Güç İletim Kayışları
- Zımpara
- Plastik maddeler
- MICRO 100 ACME Diş Açma Aracı
- VULCAN HART Röle Kartı
- EDWARDS SIGNALING Döşeme Plakaları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçları, FKM
- EATON GMCP Serisi Motor Devre Koruyucuları
- NUPLA Klasik Nuplaglas Pençe Çekiçler
- LINN GEAR AR Hazır Dişliler, 80 Zincir
- WEG Kondansatörlerin Anahtarlanması İçin CWMC Serisi Kontaktör
- BOSTON GEAR 8 Enine Çap Hatvesi Sol Yönlü Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler