Ashcroft 302174sd02lxblbkvac/60 | Dijital Gösterge/verici 60 Psi | 2agb3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Dijital Gösterge/verici 60 Psi | AB8YGK 2AGB3

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Dijital Gösterge/verici 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YGK Modeli: 302174SD02LXBLBKVAC/60Çapraz Referans: 2AGB3
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
€981.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Gösterge / Verici
doğruluk+/-% 0.25
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial3"
ekran5 basamaklı LCD
Görüntüleme AdetleriPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Çalışma sıcaklığı. Aralık-12 Derece 140 Derece
Çıktı4 ila 20 mA
Gerekli Güç12 - 30 VDC
Tarafından desteklenmektedir2 AA Pil
Aralık30 ila 0 "Hg Vac
çözümSeçilen Ekran Birimlerine Bağlı
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
UPC783029539996

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörüntüleme AdetleriTarafından desteklenmektedirAralıkÜcret
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK30# Dijital Gösterge/verici 30 Psi | AB8YGL 2AGB4 302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA Pil0 - 30 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK100# Dijital Gösterge/verici 100 Psi | AB8YGM 2AGB5 302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA Pil0 - 100 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK300# Dijital Gösterge/verici 300 Psi | AB8YGN 2AGB6 302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg cinsinden, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA Pil0 - 300 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK600# Dijital Gösterge/verici 600 Psi | AB8YGP 2AGB7 302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg cinsinden, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA Pil0 - 600 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK1000# Dijital Gösterge/verici 1000 Psi | AB8YGQ 2AGB8 302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA Pil0 - 1000 psi€981.57
ASHCROFT 302174SD02LXBLBK3000# Dijital Gösterge/verici 3000 Psi | AB8YGR 2AGB9 302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cmPil Yedeklemeli Döngü Gücü (2 AA Pil)0 - 3000 psi€981.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 302174SD02LXBLBKVAC/60 Dijital Gösterge/verici 60 Psi
€981.57 / Adet