ASHCROFT Basınç Transdüseri/Anahtarı
stil | Model | Maks. Basınç | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC357MO2L41EW5000 # G | 12,500 PSI | 0 - 5000 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW7500 # G | 18,000 PSI | 0 - 7500 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW50 # G | 200 psi | 0 - 50 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW100 # G | 400 psi | 0 - 100 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW150 # G | 600 psi | 0 - 150 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW300 # G | 1200 psi | 0 - 300 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW500 # G | 2000 psi | 0 - 500 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW1000 # G | 4000 psi | 0 - 1000 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW1500 # G | 6000 psi | 0 - 1500 psi | €733.46 | |
A | GC357MO2L41EW3000 # G | 7500 psi | 0 - 3000 psi | €733.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Evyeleri ve El Yıkama İstasyonları
- Termokupl Termometreler
- Döner Fırçalar ve Ped Sürücüleri
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Sıkma Milleri
- Konveyörler
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Lastik ve Jant
- Kaynak Çubukları ve Tel
- BATTALION Taban Montajlı PVC Vinil, Alüminyum Flanşlı Garaj Kapısı Alt
- WHEELER-REX IPS Montaj Koruyucu Kiti
- WISS Sac Metal Katlama Araçları
- ALLEGRO SAFETY Tam Maske Soğuk Solunum Hava Solunum Sistemleri
- OIL SAFE Çerçeve Montajlı Emme Hortumu Rafları
- LABCONCO Çalışma tezgahları
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Çek Vanalar
- GROVE GEAR Bravo 512 Serisi Tek Redüksiyonlu Redüktörler
- BROWNING Çene Kaplin Neopren Uçlar