Ashcroft Gc357mo2l41ew7500#g | Basınç Dönüştürücü/anahtarı 0 ila 7500 Psi | 5ddf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT GC357MO2L41EW7500#G Basınç Dönüştürücü/anahtarı 0 ila 7500 Psi | AE3GEU 5DDF1

ASHCROFT GC357MO2L41EW7500#G Basınç Dönüştürücü/anahtar 0 - 7500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GEU Modeli: GC357MO2L41EW7500#GÇapraz Referans: 5DDF1
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
€733.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Dönüştürücü / Anahtar
doğruluk+/-% 1 Tam Ölçek
ekran4 Haneli LED
Görüntüleme AdetleriPsi
Elektrik bağlantıları4 Pimli M12
KonaklamaNikel Kaplı Alüminyum
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç18,000 PSI
Çalışma Sıcaklığı.-4 ila 158 F
Çıktı4 ila 20 VDC'de 16 ila 36mA
Gerekli Güç16 - 36 VDC
Proses Bağlantısı1/4 "NPT Erkek Alt
Aralık0 - 7500 psi
Termal Hata+/-% 0.1 Tam Ölçek
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçAralıkÜcret
ASHCROFT GC357MO2L41EW50#G Basınç Dönüştürücü/anahtarı 0 ila 50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0 - 50 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW100#G Basınç Transdüseri/anahtarı 0 - 100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 psi0 - 100 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW150#G Basınç Dönüştürücü/anahtarı 0 - 150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0 - 150 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW300#G Basınç Transdüseri/anahtarı 0 - 300 Psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 - 300 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Basınç Dönüştürücü/anahtarı 0 - 500 Psi | AE3GEN 5DDE6 GC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 - 500 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000#G Basınç Dönüştürücü/anahtar 0 - 1000 Psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 - 1000 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1500#G Basınç Dönüştürücü/anahtar 0 - 1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8 GC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 - 1500 psi€733.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT GC357MO2L41EW7500#G Basınç Dönüştürücü/anahtar 0 - 7500 Psi
€733.46 / Adet