AUTONICS Enkoder Mili Npn Açık
stil | Model | derinlik | Çap | Mil Dia. | Şaft Tipi | Başlangıç Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E30S4-100-3-N-24-C | 39.2mm | 30mm | 4mm | Dış, 8.2 mm | Maks. Alan sayısı 20 gf cm | €320.73 | |
B | E40S6-100-3-N-24-C | 51mm | 40mm | 6mm | Dış, 15 mm | Maks. Alan sayısı 40 gf cm | €345.79 | |
C | E50S8-60-3-N-24-C | 58.3mm | 50mm | 8mm | Dış, 15.8 mm | Maks. Alan sayısı 70 gf cm | €431.51 | |
C | E50S8-360-3-N-24-C | 58.3mm | 50mm | 8mm | Dış, 15.8 mm | Maks. Alan sayısı 70 gf cm | €402.73 | |
C | E50S8-100-3-N-24-C | 58.3mm | 50mm | 8mm | Dış, 15.8 mm | Maks. Alan sayısı 70 gf cm | €377.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Flanş Hizalama Araçları
- Makine Çapak Alma Araçları
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- Görev Koltuğu Aksesuarları
- Dağıtım İğneleri ve Şırıngalar
- Görev Işıkları
- Fikstür
- Kimyasal Pompalar
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- İletişim
- SPEEDAIRE Havalı Çekiçler, Orta Hizmet
- TRI-ARC Yapılandırılabilir Çapraz Köprü
- CAROL Taşınabilir Kablo, SOOW Ceket Tipi
- NUMATICS Kablo Standart Form C 24vdc
- VULCAN HART Ayarlanabilir Ayak
- GORLITZ Kablo Downhead'leri
- WATTS Gaz Çok Düzlem Döner Rotasyon Bağlantı Parçaları
- SPEARS VALVES CPVC Sepet Süzgeçler, Ağız Uçlu, EPDM Contalar CPVC Izgara
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Dirsekler, Fipt x Fipt
- BROWNING SSF3S 100 Serisi Hafif Hizmet Damgalı Çelik Üç Cıvatalı Flanşlı Bilyalı Rulmanlar