Autonics E50s8-360-3-n-24-c | Enkoder Mili Npn Açık Çap 8mm 360 Ppr | 11m907 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 8mm 360 Ppr

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3KJG Model: E50S8-360-3-N-24-CÇapraz Referans: 11M907
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
€394.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kodlayıcı, Şaft
Kablo bağlantısıM17 6 Pimli QD
Kablo GirişiArka
Kablo Uzunluğu250mm
derinlik58.3mm
Çap50mm
arayüzeyParalel
Maks. RPM5000
ÇıktıA, B, Z
Çıkış TipiNPN Açık Toplayıcı
Power Supply12-24 VDC
Devir Başına Darbe Sayısı360
Rotor ataletMaks. 80 g cm2
Mil Dia.8mm
Şaft TipiDış, 15.8 mm
Başlangıç ​​TorkuMaks. Alan sayısı 70 gf cm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8543704000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇapMil Dia.Şaft TipiBaşlangıç ​​TorkuÜcret
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmDış, 8.2 mmMaks. Alan sayısı 20 gf cm€320.73
AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886 E40S6-100-3-N-24-C51mm40mm6mmDış, 15 mmMaks. Alan sayısı 40 gf cm€345.79
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmDış, 15.8 mmMaks. Alan sayısı 70 gf cm€303.49
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmDış, 15.8 mmMaks. Alan sayısı 70 gf cm€377.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Enkoder Mili Npn Açık Çap 8mm 360 Ppr
€394.14 / Adet