AUTOQUIP PLD Serisi Yükleme Platformu
stil | Model | Min. Platform Genişliği | Aks yükü | Taban Uzunluğu | Motor gücü | Zaman | Taban Genişliği | Köprü Uzunluğu | Köprü Genişliği | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLD-055.5-0020-HL | 60 " | 1500 Lbs. | 78 " | 1.5 | 46.3 sn. | 68 " | 12 " | 48 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | PLD-055.5-0020 | 60 " | 1500 Lbs. | 78 " | 0.75 | 46.3 sn. | 68 " | 12 " | 48 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | PLD-055.5-0030 | 60 " | 1500 Lbs. | 78 " | 0.75 | 46.3 sn. | 68 " | 12 " | 48 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | PLD-055.5-0050 | 72 " | 3000 lbs. | 93.5 " | 5 | 23.1 sn. | 70 " | 24 " | 72 " | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rejeneratif Blowerlar
- Tekerlekler
- Esnek Hortum Sistemleri
- Klip Rulmanlar
- Tırtıllı araçlar
- Bantlar
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Elektrik kutuları
- İç Mekan Armatürleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Açılı Bıçak Fişleri
- ENPAC 4911 Serisi, Dökülme Engelleme Berm
- BUSSMANN EET Serisi Yarı İletken Sigortalar
- SCOTCH Cırt cırtlı Zımpara Diski, Dokunmamış
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Dişli Operatör, SS Lug, EPDM
- EATON QCF Serisi Termik Manyetik Devre Kesiciler
- MARTIN SPROCKET Taş Ocağı Görevi MXT50 Burçlu Tambur Kasnakları
- TECHNIKS Tutuculara dokunun
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Gıdaya Uygun Redüktör, Quill Girişli, Boyut 17
- BROWNING 120 Nolu Zincir İçin Çelik Tek Minimum Delikli Dişliler, Tip C