AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Dock Lift, 62 İnç Yükseltilmiş Yükseklik, 2000 lbs Kapasite
Madde: CG6CZJ
Modeli: PLD-055.5-0020
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Asansörü |
Aks yükü | 1500 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 78 " |
Taban Genişliği | 68 " |
Köprü Uzunluğu | 12 " |
Köprü Genişliği | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 6.5 " |
Min. Platform Uzunluğu | 84 " |
Min. Platform Genişliği | 60 " |
Motor gücü | 0.75 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Zaman | 46.3 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 55.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 540 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Genişliği | Aks yükü | Taban Uzunluğu | Motor gücü | Zaman | Taban Genişliği | Köprü Uzunluğu | Köprü Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD-055.5-0020-HL | 60 " | 1500 Lbs. | 78 " | 1.5 | 46.3 sn. | 68 " | 12 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLD-055.5-0030 | 60 " | 1500 Lbs. | 78 " | 0.75 | 46.3 sn. | 68 " | 12 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLD-055.5-0050 | 72 " | 3000 lbs. | 93.5 " | 5 | 23.1 sn. | 70 " | 24 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00