AUTOQUIP TorkLift T3 Serisi Makaslı Kaldırma Masası
stil | Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRK-060-0020-T3 | 1 | 38.875 " | 24 " | 50 sn. | 2000 lbs. | 62.875 " | 48 " | 38.875 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-072-0020-T3 | 1 | 44 " | 30 " | 60 sn. | 2000 lbs. | 68 " | 54 " | 44 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-108-0020-T3 | 1.5 | 63 " | 42 " | 45 sn. | 2000 lbs. | 87 " | 66 " | 63 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-048-0060-T3 | 1.5 | 34 " | 34 " | 35 sn. | 6000 lbs. | 58 " | 58 " | 34 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-120-0020-T3 | 1.5 | 69 " | 48 " | 50 sn. | 2000 lbs. | 93 " | 72 " | 69 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-096-0020-T3 | 1.5 | 56 " | 38 " | 40 sn. | 2000 lbs. | 80 " | 62 " | 56 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-072-0040-T3 | 1.5 | 45 " | 34 " | 45 sn. | 4000 lbs. | 69 " | 58 " | 45 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-084-0040-T3 | 1.5 | 58 " | 40 " | 55 sn. | 4000 lbs. | 82 " | 64 " | 58 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-060-0040-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 40 sn. | 4000 lbs. | 63 " | 56 " | 39 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-048-0040-T3 | 1.5 | 33 " | 32 " | 35 sn. | 4000 lbs. | 57 " | 56 " | 33 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-072-0060-T3 | 1.5 | 45 " | 32 " | 50 sn. | 6000 lbs. | 69 " | 56 " | 45 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-132-0020-T3 | 1.5 | 75 " | 54 " | 55 sn. | 2000 lbs. | 99 " | 78 " | 75 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-084-0020-T3 | 1.5 | 51 " | 32 " | 40 sn. | 2000 lbs. | 75 " | 56 " | 51 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-084-0060-T3 | 1.5 | 54 " | 36 " | 55 sn. | 6000 lbs. | 78 " | 60 " | 54 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-060-0060-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 45 sn. | 6000 lbs. | 63 " | 56 " | 39 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-108-0040-T3 | 5 | 64 " | 48 " | 35 sn. | 4000 lbs. | 88 " | 72 " | 64 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-120-0040-T3 | 5 | 70 " | 48 " | 40 sn. | 4000 lbs. | 94 " | 72 " | 70 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-132-0060-T3 | 5 | 77 " | 56 " | 40 sn. | 6000 lbs. | 101 " | 80 " | 77 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-180-0060-T3 | 5 | 96 " | 48 " | 90 sn. | 6000 lbs. | 125 " | 72 " | 96 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-084-0100-T3 | 5 | 52 " | 42 " | 45 sn. | 10000 lbs. | 68 " | 63 " | 52 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-108-0060-T3 | 5 | 65 " | 54 " | 45 sn. | 6000 lbs. | 89 " | 78 " | 65 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-144-0060-T3 | 5 | 82 " | 48 " | 45 sn. | 6000 lbs. | 106 " | 72 " | 82 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-096-0060-T3 | 5 | 59 " | 46 " | 45 sn. | 6000 lbs. | 83 " | 70 " | 59 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-192-0080-T3 | 5 | 96 " | 48 " | 11 sn. | 8000 lbs. | 125 " | 72 " | 96 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-144-0040-T3 | 5 | 81 " | 56 " | 35 sn. | 4000 lbs. | 105 " | 80 " | 81 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-120-0060-T3 | 5 | 70 " | 56 " | 55 sn. | 6000 lbs. | 94 " | 80 " | 70 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-144-0020-T3 | 5 | 81 " | 56 " | 35 sn. | 2000 lbs. | 105 " | 80 " | 81 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-132-0040-T3 | 5 | 77 " | 56 " | 60 sn. | 4000 lbs. | 101 " | 80 " | 77 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-096-0040-T3 | 5 | 58 " | 40 " | 30 sn. | 4000 lbs. | 82 " | 64 " | 58 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | TRK-300-0020-T3 | 5 | 144 " | 48 " | 100 sn. | 2000 lbs. | 187 " | 72 " | 144 " | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paketli Terminal Isı Pompaları PTHP
- Kablo Konnektörler
- Kablo Bit Aksesuarları
- Laboratuvar Kurutucuları
- Teleskopik Destek Braketleri
- Boru Ek Parçaları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Kaynak Malzemeleri
- Havalandırma
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- APPROVED VENDOR O-Ring Ekleme Kitleri
- LUMAPRO Minyatür Neon Ampul, T3, 105 - 125V
- DIXON H Tarzı Bağlayıcılar
- AME INTERNATIONAL Bud Somun Anahtarları
- MERSEN FERRAZ 5kV Bolt-On Mount Motorlar
- HOFFMAN Protek Serisi Tip 12 Duvar Tipi Kabinetler
- ANVIL Yanal, 45 Derece. Bağlantı Parçaları
- MARTIN SPROCKET Kutu Anahtarları, 12 Nokta, Endüstriyel Siyah
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 41 Zincir
- ENERPAC B Serisi Hızlı Ayırma Manşonları