AUTOQUIP TRK-108-0060-T3 Makaslı Kaldırma Tablası, 78 İnç Platform Genişliği, 12.5 - 120.5 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 65 " |
Taban Genişliği | 54 " |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 89 " |
Maks. Platform Genişliği | 78 " |
Min. Platform Uzunluğu | 65 " |
Min. Platform Genişliği | 54 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 120.5 " |
Zaman | 45 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1653.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-048-0040-T3 | 1.5 | 33 " | 32 " | 35 sn. | 4000 lbs. | 57 " | 56 " | 33 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-048-0060-T3 | 1.5 | 34 " | 34 " | 35 sn. | 6000 lbs. | 58 " | 58 " | 34 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-060-0020-T3 | 1 | 38.875 " | 24 " | 50 sn. | 2000 lbs. | 62.875 " | 48 " | 38.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-060-0040-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 40 sn. | 4000 lbs. | 63 " | 56 " | 39 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-060-0060-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 45 sn. | 6000 lbs. | 63 " | 56 " | 39 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-072-0020-T3 | 1 | 44 " | 30 " | 60 sn. | 2000 lbs. | 68 " | 54 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TRK-072-0040-T3 | 1.5 | 45 " | 34 " | 45 sn. | 4000 lbs. | 69 " | 58 " | 45 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00