BALDOR MOTOR Ayaksız Amaçlı Motorlar, C-Yüzlü, ODP, Tek Fazlı
stil | Model | Motor Tipi | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL1322T | - | 20.4 / 10.3-10.2 | 14.1 LB-FT | 10.8 Amper | 04 | 2 | - | 85 | €1,524.69 | |
B | KL1200 | - | 3.8/1.9 | 1.38 LB-FT | 1.75 Amper | 04 | .17 | - | 57 | €508.80 | |
C | VEL11317 | - | 26/13 | 9.5 LB-FT | 9.75 Amper | 2 | 2 | - | 99 | €1,410.73 | |
B | VL1321T | - | 21/10.5 | 16 LB-FT | 9.3 Amper | 04 | 1.5 | - | 64 | €1,497.04 | |
C | KEL11203 | 3411LC | 2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V | 1.86 LB-FT | - | 4 | 0.250 hp | 11.85 " | 89 | €665.39 | |
C | KEL11205A | 3413LC | 3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V | 1.37 LB-FT | - | 2 | 0.330 hp | 12.66 " | 97 | €777.60 | |
C | KEL11205 | 3413LC | 3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V | 1.37 LB-FT | - | 2 | 0.330 hp | 11.85 " | 97 | €735.36 | |
C | VEL11309 | 3524LC | 7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V | 4.54 LB-FT | - | 2 | 1.000 hp | 13.22 " | 99 | €945.60 | |
C | VEL11318 | 3528LC | 8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V | 8.18 LB-FT | - | 4 | 1.000 hp | 13.24 " | 93 | €1,352.66 | |
C | VEL11308 | 3530LC | 6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V | 5.67 LB-FT | - | 6 | 0.750 hp | 14.12 " | 99 | €1,447.68 | |
C | VEL11313 | 3532LC | 11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V | 5.43 LB-FT | - | 2 | 1.500 hp | 14.1 " | 99 | €1,285.92 | |
C | VEL11319 | 3540LC | 12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V | 12 LB-FT | - | 4 | 1.500 hp | 15.5 " | 93 | €1,583.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiket Tutucular
- Dock Tamponları
- Motorlu Damper Aksesuarları
- Membran Hava Kurutucular
- Askı Montajlı Titreşim İzolatörleri
- Vinil
- Güç İletim Kayışları
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Karbon çelik
- Macunlar
- APPROVED VENDOR Sac Stokları
- WESTWARD Otomatik Kararan Kaynak Kask
- OSG VC-10 Spiral Noktalı Kılavuz, S / O Sonlandırma
- BISHOP-WISECARVER taşıyıcı grup
- PROTO Merkez Punch S2 Siyah
- LITHONIA LIGHTING Kanca / fiş / kordon
- ACROVYN Korner Ozark
- COOPER B-LINE B2000 Serisi PVC Kelepçeler
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Wyes, Soket x Soket x Soket
- TOUGH GUY Polisaj Pedleri