ONAYLI SATICI Sac Stokları
stil | Model | öfke | alaşım Tipi | Renk | Gerilme direnci | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6NFA3 | - | - | Beyaz kapalı | 11,500 psi | 1.75 " | +0.025 "/ - 0.000" | - | 24 " | €2,143.37 | |
B | 1YYR4 | - | - | Gri | 8350 psi | 0.125 " | +/- 10% | - | 48 " | €192.47 | |
A | 1UNN4 | - | - | Temizle | 10,200 psi | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | €346.76 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | Yarı Sert İzolasyon | 36 " | €12.71 | |
D | 4NMF9 | - | - | - | - | 1.5mm | - | CR117 | 36 " | €5.92 | |
E | 16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €5.68 | |
E | 3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €14.53 | |
E | 3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €20.36 | |
E | 3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | Fabrikasyon | 6" | €10.45 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lojistik Sapanlar
- Güç Soketleri
- Yoğuşma Tahliye Tavaları
- Çeker Ocak Aksesuarları
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Otomotiv Bakım Araçları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Voltaj regülasyonu
- MUELLER INDUSTRIES Sokak Dirseği, 90 Derece, Uzun Süpürme
- NORTON Standart Hizmet Tipi Elektrikli Elektro-Mekanik Kapı Kapatıcı
- WESCO Alüminyum Aletli Kamyonlar
- RAE Kaldırım Stencil, Bisiklet
- APPROVED VENDOR Adaptör Rakoru Abs 3/4 İnç Dış Çap
- INSULTAB İnce Cidarlı Isıyla Daralan Makaron
- BANJO FITTINGS Top Koltuk
- MARTIN SPROCKET 3/4 İnç Sürücü 12 Nokta Standart Lokma, Krom
- BALDOR / DODGE Çıkış Göbeği Şimleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Ebatlı, MDSS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Redüktörler