BALDOR MOTOR Genel Maksat Motorları, Trifaze, Ayaklı, Tamamen Kapalı
stil | Model | çerçeve | Amper | baz | çerçeve Malzeme | Çerçeve boyutu | Tam Yük Amperi | Tam Yük Verimliliği | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM2555T-4G | - | - | - | - | 404T | 115 | - | 100 hp | €15,790.29 | |
B | EM3538 | - | - | - | - | - | 1.54 / .77 | 82.5 | - | €910.96 | |
C | EM4400T | - | - | - | Dökme demir | 405T | 224/112 | - | 100 hp | €18,715.17 | |
D | M3355 | - | - | - | Çelik | 42 | 1.2 / .6 | - | 1/6 beygir | €661.74 | |
C | EM4314TS | - | - | - | Dökme demir | 364TS | 136/68 | - | 60 hp | €13,864.53 | |
B | EM3713T | - | - | - | Çelik | 215T | 36.8-34 / 17 | - | 15 hp | €3,256.80 | |
E | NM3542 | - | - | - | Çelik | 56 | 2.8/1.4 | - | 3/4 beygir | €707.05 | |
E | NM3454 / 35 | - | - | - | - | - | .8 / .4 | 80 | - | €814.66 | |
C | EM4400T-12 | - | - | - | Dökme demir | 405T | 224/112 | - | 100 hp | €23,153.49 | |
F | EM4416T-4 | - | - | - | - | - | 213 | 95.4 | - | €36,398.74 | |
B | EM3614T | - | - | - | Çelik | 184T | 7/3.5 | - | 2 hp | €1,912.05 | |
F | EM4412T-4 | - | - | - | Dökme demir | 444TS | 137 | - | 125 hp | €25,811.79 | |
C | EM4400TS | - | - | - | - | - | 224/112 | 95.4 | - | €29,399.93 | |
F | EM4407TR-4 | - | - | - | - | - | 223 | 96.2 | - | €37,845.90 | |
F | EM4407T-4 | - | - | - | Dökme demir | 447T | 223 | - | 200 hp | €35,937.14 | |
F | EM4406T-4 | - | - | - | - | - | 169 | 95.8 | - | €25,441.74 | |
C | EM4402T-4 | - | - | - | Dökme demir | 405TS | 110 | - | 100 hp | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | EM4316TS | - | - | - | Dökme demir | 365TS | 171/85.9 | - | 75 hp | €16,211.31 | |
F | EM4413T-4 | - | - | - | Dökme demir | 445TS | 164 | - | 150 hp | €30,371.31 | |
C | EM4314T-12 | - | - | - | Dökme demir | 364T | 136/68 | - | 60 hp | €15,944.16 | |
B | EM3607T | - | - | - | - | - | 5-4.8 / 2.4 | 87.5 | - | €1,537.77 | |
C | EM4316T-12 | - | - | - | Dökme demir | 365T | 172/85.9 | - | 75 hp | €18,643.99 | |
D | M3353 | 42 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | .13 | €584.34 | |
E | NM3454 | 48 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | .25 | €506.92 | |
E | NM3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .25 | €699.51 | |
D | M3458 | 48 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | .33 | €589.05 | |
D | M3460 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €609.16 | |
D | M3454 | 48 | 1.3 / .65 | RG | - | - | - | - | .25 | €625.84 | |
D | M3461 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €854.16 | |
D | M3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .25 | €939.66 | |
D | M3463 | 48 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | .75 | €626.82 | |
D | M3464 | 48 | 3.2-3 / 1.5 | RG | - | - | - | - | .75 | €927.89 | |
E | M3457 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .33 | €562.96 | |
D | M3452 | 48 | 1.1 / .55 | RG | - | - | - | - | .17 | €891.52 | |
D | M3532 | 56 | 1.5-1.6 / 8 | RG | - | - | - | - | .25 | €1,095.99 | |
B | EM3545 | 56 | 2.8/1.4 | RG | - | - | - | - | 1 | €1,176.18 | |
B | EM3550 | 56 | 4-3.8 / 1.9 | RG | - | - | - | - | 1.5 | €1,368.40 | |
G | ENM3546 | 56 | 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | Çelik | - | 1.5 | - | - | €1,146.96 | |
B | EM3555 | 56 | 5.3-5 / 2.5 | RG | - | - | - | - | 2 | €1,472.49 | |
B | EM3558 | 56 | 6-5.8 / 2.9 | RG | - | - | - | - | 2 | €1,450.48 | |
D | M3536 | 56 | 1.8-2 / 1 | RG | - | - | - | - | .33 | €1,194.17 | |
D | M3538 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €661.72 | |
D | M3539 | 56 | 2.4/1.2 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,146.36 | |
B | EM3554 | 56 | 4.5-4.4 / 2.2 | RG | - | - | - | - | 1.5 | €1,330.94 | |
D | M3541 | 56 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | .75 | €755.07 | |
D | M3538 / 35 | 56 | 2.42-2.24 / 1.12 | RG | - | - | - | - | .5 | €778.80 | |
E | M3534 | 56 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | .33 | €623.33 | |
D | M3542 | 56 | 3.2-3 / 1.5 | RG | - | - | - | - | .75 | €783.81 | |
E | NM3534 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .33 | €567.35 | |
B | EM3556 | 56 | 3.6/1.8 | RG | - | - | - | - | 1 | €1,566.57 | |
D | M3531 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | .25 | €901.04 | |
E | NM3539 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,000.63 | |
E | NM3538 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .5 | €657.98 | |
D | M3535 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .33 | €1,011.99 | |
B | EM3546 | 56 | 3.1-3 / 1.5 | RG | - | - | - | - | 1 | €1,186.91 | |
D | M3537 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | €684.88 | |
H | KNM3457/35 | 56C | 1 / .5 | N | - | - | - | - | .33 | €841.11 | |
G | VEM8004 | 56C | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | Çelik | - | 2.2 | - | - | €1,438.56 | |
G | VEM8003 | 56C | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | Çelik | - | 1.5 | - | - | €1,531.39 | |
D | M3543 | 56H | 3.3-3 / 1.5 | RG | - | - | - | - | .75 | €929.83 | |
D | M3560 | 56H | 2.4-2.5 / 1.25 | RG | - | - | - | - | .5 | €1,339.53 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kama Broş Burçları
- Laboratuvar Mikser Aksesuarları
- çileler
- Yakıt Caddie'leri
- Boots adına kaydolun
- Boru ve Boru
- Veri ve İletişim
- Varil ve Varil Pompaları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Hidrolik Motorlar
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Kompakt Limit Anahtarı, Etkin
- CHIEF Hidrolik Güç Ünitesi 2.5 Gpm, 2300 Psi
- REESE Reflektör Amber
- LAB SAFETY SUPPLY Karıştırıcı Kaplamalı Paslanmaz Çelik 5/16 İnç
- BUSSMANN EM2565 Serisi Terminal Blokları
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 13-3/8 İnç Dış Çap
- EATON E2MM Tipi Madencilik Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- MAGLINER Silindirler
- DANFOSS PX Serisi Kendinden Regüleli Kablolar, Makara
- ULTRATECH Ultra Palet Tava Kapakları