BALDOR MOTOR EM4402T-4 Trifaze Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 hp, TEFC, 405TS Çerçeve
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
verim | 95% |
Muhafaza Tipi | TEFC |
çerçeve Malzeme | Dökme demir |
Çerçeve boyutu | 405TS |
Tam Yük Amperi | 110 |
HP | 100 hp |
Yalıtım sınıfı | F |
IP Rating | 44 |
Montaj Tipi | Ayak |
Uzunluk | 35.04 " |
Faz | 3 faz |
PUAN | 60 Hz |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 2-1 / 8 "" |
Gerilim | 460 V |
Ağırlık | 1187 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 544.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 105.41 |
HS kodu | 85015230 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | çerçeve | Amper | baz | çerçeve Malzeme | Çerçeve boyutu | Tam Yük Amperi | Tam Yük Verimliliği | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | €4,563.67 | |
EM2280T | 254T | 16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V | - | Demir | - | 7.9 | - | - | €5,647.01 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | €5,345.90 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | €3,182.22 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | €3,858.14 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | €4,884.25 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | €3,917.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00