BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Motorlar, Üç Fazlı, ODP, F2 Montajlı, Ayak Montajlı
stil | Model | Yüksüz Akım | Amper | Kırılma Torku | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | Revizyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM3314T | - | 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | - | 2 | 15.000 hp | 16.32 " | 89 | - | €3,178.46 | |
A | EFM3219T | - | 18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500 hp | 15 " | 89 | - | €1,956.92 | |
A | EFM3313T | - | 25/12.5 | - | 04 | 10 | - | 82 | F | €3,041.90 | |
A | EFM3212T | - | 12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V | - | 2 | 5.000 hp | 13.62 " | 91 | - | €1,233.81 | |
A | EFM3116T | 1 Amper | 3.1-3 / 1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | C | €1,318.93 | |
A | EFM3154T | 1.43 Amper | 4.4/2.2 | 17.7 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 72 | E | €1,377.18 | |
A | EFM3157T | 1.83 Amper | 5.8/2.9 | 25.1 LB-FT | 04 | 2 | - | 76 | D | €1,237.59 | |
A | EFM3211T | 2.43 Amper | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 04 | 3 | - | 74 | B | €1,590.51 | |
A | EFM3218T | 2.96 Amper | 14-13.2 / 6.6 | 44.8 LB-FT | 04 | 5 | - | 80 | D | €1,721.67 | |
A | EFM3157T-8 | 3.72 Amper | 6.5 | 22.3 LB-FT | 04 | 2 | - | 77 | D | €1,249.86 | |
A | EFM3311T | 4.67 Amper | 19.4/9.7 | 67.8 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 79 | B | €2,543.07 | |
A | EFM3211T-8 | 5.72 Amper | 9.7 | 37.6 LB-FT | 04 | 3 | - | 74 | B | €1,352.75 | |
A | EFM3218T-8 | 7.02 Amper | 15.3 | 45.6 LB-FT | 04 | 5 | - | 80 | C | €1,485.86 | |
A | EFM2513T | 7.27 Amper | 35.4/17.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | €3,679.71 | |
A | EFM2515T | 9.55 Amper | 47/23.5 | 203 LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | €4,036.55 | |
A | EFM3311T-8 | 10.5 Amper | 22.3 | 67.1 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 79 | A | €2,177.81 | |
A | EFM2531T | 12.7 Amper | 60/30 | 216 LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | €4,921.07 | |
A | EFM2535T | 13.32 Amper | 70/35 | 272 LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | €5,381.74 | |
A | EFM3313T-8 | 14 Amper | 29.5 | 90.9 LB-FT | 04 | 10 | - | 82 | E | €2,636.60 | |
A | EFM2513T-8 | 16.7 Amper | 40.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | €3,721.25 | |
A | EFM2543T | 20.2 Amper | 114/57 | 420 LB-FT | 04 | 50 | - | 87 | H | €7,745.52 | |
A | EFM2539T | 21.1 Amper | 98/49 | 427 LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | €7,019.58 | |
A | EFM2515T-8 | 22.4 Amper | 54.3 | 205 LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | €4,083.75 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yük Bağlayıcıları
- Yangın Durdurucu Mastikler Kalafat ve Macunlar
- HVAC Fırça Aksesuarları
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Bağlama ve Topraklama Teli
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Paslanmaz çelik
- Kaldırım Kalitesi
- NORTON ABRASIVES BlueFire Çok Havalı Kaba Kum Kağıtları
- METRO Raf Yan Ray
- OSG Sağ Karbür Frez, 60 Derece Koni Şekli
- MITUTOYO Arama Testi Gösterge Seti
- COOPER B-LINE B321 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- WATTS Sendikaların Azaltılması
- ANVIL Drenaj Dirseği
- DAYTON Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarları
- VESTIL PWB Serisi Polipropilen Dokuma Parçalar/Kum Torbaları