OSG Sağ Karbür Frez, 60 Derece Koni Şekli
stil | Model | Kesici Dia. | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850-1000 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-9 | €138.48 | |
A | 850-5000 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-5 | €53.01 | |
A | 850-2500 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | karbit | 1 / 4 " | SJ-1 | €34.13 | |
A | 850-7500 | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SL-7 | €81.06 | |
A | 850-3750 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-3 | €40.95 | |
A | 850-6250 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SJ-6 | €56.24 | |
A | 850-2362 | 6.00mm | 75,000 | 50mm | karbit | 6" | SJ-1 | €34.13 | |
A | 850-3750-60 | 9.00mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SJ-3 | €40.95 | |
A | 850-5000-60 | 12.00mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SJ-5 | €49.05 | |
A | 850-6250-60 | 16.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | SJ-6 | €69.83 | |
A | 850-7500-60 | 19.00mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | SL-7 | €95.54 | |
B | 850-1000-60 | 25.00mm | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SJ-9 | €142.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raflar
- Konveyör Kapakları
- Bağlayıcı Araçları
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Evrensel Kaplinler
- Hortum Makaraları
- Ergonomi
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Plastik maddeler
- HVAC Test Cihazları
- SCHNEIDER ELECTRIC 3. Aşama Yumuşak Başlatma, NEMA 1
- PARKER Akümülatör Safey Blok Psi Relief
- APPROVED VENDOR Sling Davul
- HONEYWELL Sokak Dirsekleri
- FOL-DA-TANK Mini Dam Serisi, Katlanır Berms
- BURNDY Patriot Serisi Crimper
- GRUVLOK Galvanizli Gerçek Wyes
- WESTWARD Alaşımlı Çelik Kalıp, 3 / 4-16 UNF
- BROWNING TPZ50L Serisi Tork Sınırlayıcılar