BALDOR MOTOR Genel Amaçlı Motorlar, Üç Fazlı, TEFC, F2 Montajlı, Ayak Montajlı
stil | Model | Motor Tipi | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 7.56 Amper | 04 | 15 | - | 3 | €3,584.37 | |
B | EFM3710T | - | - | - | - | - | - | 19.01 " | 3 faz | €2,060.75 | |
A | EFM4104T | - | 72/36 | 270 LB-FT | 15.9 Amper | 04 | 30 | - | 3 | €6,743.00 | |
B | EFM3714T | - | 25.4-24 / 12 | 134 LB-FT | 5.49 Amper | 04 | 10 | - | 3 | €2,744.31 | |
A | EFM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 9.41 Amper | 04 | 20 | - | 3 | €4,346.18 | |
A | EFM4103T | - | 60/30 | 235 LB-FT | 11.3 Amper | 04 | 25 | - | 3 | €5,684.77 | |
B | EFM3615T | - | 13.9-13.4 / 6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 Amper | 04 | 5 | - | 3 | €1,665.89 | |
B | EFM3611T | - | 9-8.4 / 4.2 | 33.6 LB-FT | 2.33 Amper | 04 | 3 | - | 3 | €1,655.08 | |
B | EFM3558T | - | 6-5.8 / 2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82 Amper | 04 | 2 | - | 3 | €1,508.84 | |
A | EFM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | - | 2 | 15.000 hp | 23.28 " | 3 | €3,917.60 | |
A | EFM4100T | 1046M | 42.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V | - | - | 6 | 15.000 hp | 27.76 " | 3 | €6,031.22 | |
A | EFM4102T | 1054M | 56.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V | 276 LB-FT | - | 6 | 20.000 hp | 27.76 " | 3 | €8,030.61 | |
A | EFM4114T | 1252M | 122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V | 292 LB-FT | - | 2 | 50.000 hp | 28.78 " | 3 | €9,993.18 | |
A | EFM4110T | 1254M | 102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V | 386 LB-FT | - | 4 | 40.000 hp | 30.28 " | 3 | €8,818.85 | |
A | EFM4115T | 1272M | 128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V | 396 LB-FT | - | 4 | 50.000 hp | 30.28 " | 3 | €9,636.34 | |
A | EFM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | - | 4 | 1.000 hp | 13.31 " | 3 | €1,146.96 | |
B | EFM3554T | 3526M | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500 hp | 13.31 " | 3 | €1,274.40 | |
B | EFM3610T | 3532M | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | - | - | 2 | 3.000 hp | 15.14 " | 3 | €1,370.69 | |
B | EFM3709T | 3728M | 19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V | 40.4 LB-FT | - | 2 | 7.500 hp | 17.91 " | 3 | €2,276.93 | |
B | EFM3711T | 3728M | 24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V | - | - | 2 | 10.000 hp | 17.91 " | 3 | €2,308.08 | |
A | EFM4312T | A36062M | 123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V | - | - | 6 | 50.000 hp | 33.49 " | 3 | €15,804.45 | |
A | EFM4308T | A36062M | 98.8 A @ 230 V 49.4 A @ 460 V | - | - | 6 | 40.000 hp | 33.48 " | 3 | €13,079.12 | |
A | EFM4316T | A36068M | 169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V | - | - | 4 | 75.000 hp | 33.44 " | 3 | €16,211.31 | |
A | EFM4400T | A40064M | 224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 100.000 hp | 38.04 " | 3 | €17,867.08 | |
A | EFM4404T | A40064M | 173.8 A @ 230 V 86.9 A @ 460 V | - | - | 6 | 75.000 hp | 38.04 " | 3 | €22,338.81 | |
A | EFM4403T | A40064M | 138.0 A @ 230 V 69.0 A @ 460 V | - | - | 6 | 60.000 hp | 38.04 " | 3 | €19,183.97 | |
A | EFM4409T-4 | A44064M | 119.0 | - | - | 6 | 100.000 hp | 44.75 " | 3 | €26,961.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Duvar Konteynerleri
- Küresel Çubuk Biter
- Air Dosyaları
- Alev Geciktirici Eldivenler
- Kuru Hidrantlar
- Pompa Kontrolleri
- Kelepçeleri
- Depolama Dolapları
- Motor Tahrikli Pompalar
- Otomotiv iç
- SMITH-COOPER Sokak Dirsek Bağlantı Parçaları
- LAMP Gizli Yaylı Menteşe Paslanmaz Çelik
- DIXON DOT Havalı Fren Erkek Gövdeleri
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 10 Mikron, Viton Conta
- MARATHON MOTORS Basınçlı Yıkama Motorları, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı, C Yüz Ayaklı
- GUARDIAN EQUIPMENT Akış Kontrolleri
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, İki Düz Yüzeyli Şaft Montaj Bileziği
- VOLLRATH Tabaklar
- FEIN POWER TOOLS Salınımlı Zımpara Kitleri