BALDOR MOTOR EFM4312T Üç Fazlı Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 365T Çerçeve
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Ortam (C) | 40 derece C |
Amper | 123.0 A @ 230 V 61.7 A @ 460 V |
baz Türü | sert |
Görev Puanı | CONT |
çerçeve | 365T |
çerçeve Malzeme | Demir |
Sıklık | 60.00 Hz |
Tam Yük Amperi | 61.7 |
Gres Tipi | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Yalıtım sınıfı | F |
Motor Tipi | A36062M |
Kutup sayısı | 6 |
Çıktı | 50.000 hp |
Uzunluk | 33.49 " |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 81 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
hız | 1,185 rpm |
Hız Tipi | Tek hız |
Başlangıç türü | Doğrudan çevrimiçi |
Senkron Hız | 1,200 rpm |
Gerilim | 230 V 460 V |
Gemi ağırlığı (kg) | 395.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 74.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 87.63 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Tipi | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 7.56 Amper | 04 | 15 | - | 3 | €6,688.25 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 9.41 Amper | 04 | 20 | - | 3 | €8,109.74 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | - | 2 | 15.000 hp | 23.28 " | 3 | €7,310.04 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | - | 4 | 1.000 hp | 13.31 " | 3 | €2,140.17 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500 hp | 13.31 " | 3 | €2,377.98 | |
EFM3558T | - | 6-5.8 / 2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82 Amper | 04 | 2 | - | 3 | €1,390.55 | |
EFM3610T | 3532M | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | - | - | 2 | 3.000 hp | 15.14 " | 3 | €2,557.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00