BALDOR MOTOR IEC Çerçeve Proses Performansı Motorları
stil | Model | Faz | Amper | Amper @ volt | Güç Faktörü | hız | Senkron Hız | Gerilim | çerçeve | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V | - | 2873 dev / dak 2883 dev / dak | - | - | 112 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | EMVM13226C-PP | - | - | 5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V | - | 975 dev / dak 978 dev / dak | - | - | 132 | €1,178.76 | |
C | EMVM13046D-PP | 3 | 16.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V | - | - | 974 dev / dak 970 dev / dak | 1,000 rpm | 400V 380V 230V | 132 | €1,570.33 | |
C | EMVM10036D-PP | 3 | 12.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V | - | - | 977 dev / dak 973 dev / dak | 1,000 rpm | 400V 380V 230V | 132 | €1,194.87 | |
B | EMM13036-PP | 3 | - | 12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V | - | 973 dev / dak 977 dev / dak | - | - | 132 | €1,201.32 | |
C | EMVM09114D-PP | 3 | 4.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V | - | - | 1,444 dev / dak 1,435 dev / dak | 1,500 rpm | 400V 380V 230V | 90 | €796.85 | |
D | MM08752-PP | 3 | 3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V | - | 0.79 | 3,510 dev / dak 2,895 dev / dak | 3,000 rpm | 230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz | 80 | €329.54 | |
D | MM06182-AP | 3 | 1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V | - | 0.62 | 2,830 dev / dak 2,820 dev / dak | 3,000 rpm | 415V 400V 230V | 63 | €550.29 | |
B | EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V | - | 973 dev / dak 977 dev / dak | - | - | 132 | €1,442.23 | |
E | EMVM13752C-PP | 3 | 13.2 A @ 400 V 8.0 A @ 660 V 7.6 A @ 690 V | - | - | 2,907 dev / dak 2,894 dev / dak | 3,000 rpm | 690V 660V 400V | 132 | €1,832.19 | |
D | MM09152-PP | 3 | 5.1 A @ 230 V 3.0 A @ 400 V 2.5 A @ 460 V | - | 0.88 | 3,505 dev / dak 2,900 dev / dak | 3,000 rpm | 230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz | 90 | €427.83 | |
E | EMVM10036C-PP | 3 | 12.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V | - | - | 977 dev / dak 973 dev / dak | 1,000 rpm | 400V 380V 230V | 132 | €1,335.08 | |
D | MM28904-PP | 3 faz | - | - | - | - | - | 400/415/690/460V | - | €10,177.79 |
IEC Çerçeve İşlem Performans Motorları
Baldor işlem performansı motorları, kağıt fabrikalarında, kimya fabrikalarında ve malzeme taşıma tesislerinde değişken frekanslı sürücü uygulamaları için idealdir. Bu CE işaretli motorlar, kirleticilerin girişini önlemek için IP55 dereceli muhafazalara ve 155 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanmak için B Sınıfı yükselme sınırına sahip bir F Sınıfı yalıtım sistemine sahiptir. titreşimleri emmek ve gürültü seviyelerini azaltmak için bir sönümleme tabanı. -2862 ila 20 santigrat derece ortam sıcaklığında 40 rpm'ye kadar hız sağlama yeteneğine sahiptirler. 230 V ila 690 V arasında değişen voltajlarda mevcut olan ve üzerinde dökme demir veya alüminyum çerçeve varyantları bulunan bu proses performansı motorlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Diskli Zımparalar
- Yapıştırıcılar
- İşitme Bantları
- Toprak Kırıcı Kitleri
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Fiberglas
- WESTWARD Mekanik Çeneli Çektirme
- LOVEJOY Körüklü Kelepçe Tipi Kaplinler
- APPLETON ELECTRIC 52 Watt Aydınlatma Armatürü
- LOVEJOY Kama Yuvasız S Tipi Flanşlar, İnç Delikler
- OIL SAFE Stumpy Emzik Kapakları
- MARTIN SPROCKET Tek Yönlü Dipçik A Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 16B-1 Zincir Numarası
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Kesme Torçları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 1920 Serisi
- TSUBAKI Çoklu Telli Dişliler, 3/8 İnç Hatve
- BOSTON GEAR 800 Serisi Flanşsız Sıralı Helisel Dişli Tahrikleri