Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BALDOR MOTOR MM06182-AP Proses Performans Motoru, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Faz, TEFC, D63 Çerçeve | AJ6XXK

BALDOR MOTOR MM06182-AP Proses Performans Motoru, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Faz, TEFC, D63 Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ6XKK Modeli: MM06182-AP
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
€550.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
Ortam (C)40 derece C
Amper1.0 A @ 230 V 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V
Görev PuanıS1
çerçeve63
çerçeve MalzemeAlüminyum
Sıklık50.00 Hz
Tam Yük Amperi0.6
Yalıtım sınıfıF
IP RatingIP55
Kutup sayısı2
Çıktı0.180 kW
Faz3
Güç Faktörü0.62
Rotor atalet0.00013 lb-ft2
hız2,830 dev / dak 2,820 dev / dak
Hız TipiTek hız
Senkron Hız3,000 rpm
Gerilim415V 400V 230V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.87
HS kodu85015100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • % 100 Yükte Verimlilik:% 7.50
  • % 50 Yükte Verimlilik:% 66.10
  • % 75 Yükte Verimlilik:% 7.20
  • Ürün Ailesi: Süreç Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperAmper @ voltGüç FaktörühızSenkron HızGerilimçerçeveÜcret
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Motor, 400/380/230v, 3000 Rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 dev / dak 2883 dev / dak--112-
TEKLİF TALEBİ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Proses Performans Motoru, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Faz, TEFC, 132 Çerçeve | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 dev / dak 977 dev / dak--132€1,201.32
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Proses Performans Motoru, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Faz, TEFC, 90 Çerçeve | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 dev / dak 1,435 dev / dak1,500 rpm400V 380V 230V90€796.85
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Proses Performans Motoru, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Faz, TEFC, 132 Çerçeve | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 dev / dak 973 dev / dak1,000 rpm400V 380V 230V132€1,335.08
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Proses Performans Motoru, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Faz, TEFC, 132 Çerçeve | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 dev / dak 973 dev / dak1,000 rpm400V 380V 230V132€1,194.87
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Proses Performans Motoru, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Faz, TEFC, 132 Çerçeve | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 dev / dak 977 dev / dak--132€1,442.23
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Proses Performans Motoru, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Faz, TEFC, 132 Çerçeve | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 dev / dak 970 dev / dak1,000 rpm400V 380V 230V132€1,570.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BALDOR MOTOR MM06182-AP Proses Performans Motoru, 3600 RPM, 50 Hz, 0.25 hp, 0.18kW, 3 Faz, TEFC, D63 Çerçeve
€550.29 / Adet