BALDOR MOTOR Jet Pump Motors, Three Phase, Foot Mounted, TEFC
filtre
Taban: RG , Taban Tipi: sert , Sınıf: B , Görev Derecelendirmesi: CONT , Muhafaza: TEFC , Muhafaza Tipi: TEFC , Çerçeve: 56J , Çerçeve malzemesi: Çelik , Çerçeve boyutu: 56J Hz. 60 , Yalıtım: B , Yalıtım sınıfı: F , IP derecelendirme: 55 , Montaj: F1 , Montaj tipi: Ayak Bağlantısı / C-Yüzü , Değerlendirme: 60 Hz , Revizyon: M , devir: 1725 , Şaft Çapı: 0.625 " , Hız: 3,450 rpm , Başlangıç Türü: Doğrudan çevrimiçi , Senkron Hız: 3,600 rpm , Ağırlık: 33 lbs.
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Uzunluk | Faz | Güç Faktörü | Hizmet faktörü | Sıcaklık. yükselmek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJWDM3463 | - | - | - | 12.72 " | 3 faz | - | 1.50 | - | €1,043.12 | |
B | CJM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77 Derece C | €738.21 | |
B | CJM3542 | .75 | 3.2-3 / 1.5 | 10 LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91 Derece C | €781.64 | |
A | CJEWDM3545 | 1.000 hp | 3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | 9.7 LB-FT | 12.72 " | 3 | 74 | 1.4 | - | €1,643.51 | |
A | CJEWDM3550 | 1.500 hp | 4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 13.72 " | 3 | 84 | 1.3 | - | €1,736.01 | |
A | CJEWDM3555 | 2.000 hp | 5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V | - | 13.72 " | 3 | 88 | 1.2 | - | €1,925.76 | |
A | CJEWDM3559 | 3.000 hp | 7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 15.98 " | 3 | 92 | 1.15 | - | €2,281.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kayış Tahrikli Egzoz Fanları
- Hydronic Kickspace Isıtıcı Kabinleri
- Bagaj Kapağı Serpme Aksesuarları
- Evaporatif Soğutucu Motorlar
- EPDM Boru
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Boru ve Aksesuarlar
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Alaşımlı Çelik
- HUBBELLOCK Flanşlı Giriş Kilitleme
- SPEARS VALVES Damla Kulak Dirseği, 90 Derece, CTS
- GREENLEE Alet Torbaları
- SIEMENS SLD Serisi 3 Kutuplu Devre Kesiciler
- APPLETON ELECTRIC Alüminyum Montaj Kutusu
- WALTER TOOLS ROMX Karbür Freze Uçları
- DURHAM MANUFACTURING Bahçe Arabaları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 1 Mikron, Buna Conta
- COOPER B-LINE Yatay Büküm Kornaları
- KERN AND SOHN HO-ACC Serisi Kalibrasyon Karşılaştırma Plakaları