Jet Pompa Motorları
Jet pompa motorları, su yönetimi, üretim ve yiyecek ve içecek işleme uygulamalarındaki makinelere güç sağlamak ve sıvı aktarma görevleri için idealdir. Bu motorlar, ağır yükleri sürmek için tek / üç fazlı giriş değerine sahiptir.
Jet Pompa Motorları, Trifaze, Ayaklı, ODP
Açık Damlatmaz, Yüz / Taban Montajlıb Jet Pompa Motorları
Açık Damlatmaz, Yüzeye Montaj, Jet Pompa Motorları
stil | Model | Motor Tipi | Vücut Çapı | çerçeve | Uzunluk | rotasyon | Hizmet faktörü | Mil Uzunluğu | Şaft Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC37FN65X-G | €427.17 | |||||||||
B | 5KC39NN50X-G | €450.90 | |||||||||
C | 5KH39EN2552BX | €285.61 |
Jet Pompa AC Motorlar, Açık Damlamaya Dayanıklı, Yüzeye Montaj
Dayton kapasitörlü jet pompası motorları, ticari, endüstriyel, santrifüj ve hidrolik pompalara güç sağlamak için kullanılır. Kondansatör başlatma, motorun daha ağır yükler için düşük hızlarda daha yüksek tork üretmesini sağlar. Bu 60Hz, tek fazlı motorlar, neme ve kirlenmeye karşı koruma sağlamak için açık damlama önleyici muhafazalara, şaft sapanlarına ve contalı boru kutularına sahiptir. Mil, daha iyi çalışma fizibilitesi için hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir. Hem yatay hem de dikey yönlerde kolay kurulum için yüze monte edilirler. Güvenilir çalışma için CSA sertifikalı ve UL onaylı. 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 ve 2 HP güç değerlerinde mevcut olan çok çeşitli jet pompası motorları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Dayton kapasitörlü jet pompası motorları, ticari, endüstriyel, santrifüj ve hidrolik pompalara güç sağlamak için kullanılır. Kondansatör başlatma, motorun daha ağır yükler için düşük hızlarda daha yüksek tork üretmesini sağlar. Bu 60Hz, tek fazlı motorlar, neme ve kirlenmeye karşı koruma sağlamak için açık damlama önleyici muhafazalara, şaft sapanlarına ve contalı boru kutularına sahiptir. Mil, daha iyi çalışma fizibilitesi için hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir. Hem yatay hem de dikey yönlerde kolay kurulum için yüze monte edilirler. Güvenilir çalışma için CSA sertifikalı ve UL onaylı. 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 ve 2 HP güç değerlerinde mevcut olan çok çeşitli jet pompası motorları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Santrifüj Pompa Motorları, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, C Yüz Ayaklı, 56J
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Hz | + | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | €835.88 | ||||||
B | 056T34F5343 | €675.44 | ||||||
C | 056T34F99018 | €1,022.79 |
Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı Jet Pompa Motorları
Jet Pompa Motorları
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Motor Tasarımı | Motor Tipi | Uzunluk | Hizmet faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39EN2887X | €304.12 | ||||||||
A | 5KC39SN2890X | €437.63 |
Kare Flanşlı Pompa Motorları, Tek Fazlı, ODP
Jet Pompa Motorları, Monofaze, Ayaksız, TEFC
Jet Pompa Motorları
Santrifüj Pompa Motorları, Tek Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, C Yüzlü Ayaksız, 56C/56J
stil | Model | rotasyon | Vücut Çapı | Çevirme | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | €371.33 | |||||||||
B | 5KC39QN3219X | €458.00 | |||||||||
C | 5KC39RN45X | €509.41 | |||||||||
D | 5KC49NN2167X | €696.87 | |||||||||
E | 5KCR48TN2174T | €1,322.21 | |||||||||
F | 5KC37FN65X | €373.49 |
Santrifüj Pompa Motorları, Üç Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, C Yüzlü Ayaksız, 56C/56J
stil | Model | Çevirme | Tam Yük Amperi | + | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | €562.49 | |||||
B | 5K46KN4141 | €969.53 |
Yangın Pompası Motorları, Üç Fazlı, TEFC, Sert Taban, EPact
stil | Model | Tam Yük Amperi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39EN2552X | €438.31 | |||
A | 5KC39EN2553X | €483.31 |
Washguard Jet Pompa Motorları, Üç Fazlı, TEFC Dişli Mil, Tabanlı C Yüzlü
Jet Pompa Motorları, Tek Fazlı, Ayaklı, ODP
Jet Pompa Motorları
Kuyulardan su çekmek için jet pompa motorları kullanılmaktadır. Raptor Supplies Leeson'dan çok çeşitli jet pompası motorları sunar, Baldor, Dayton ve Maraton Motorları. Leeson pompa motorları, gıda ve malzeme paketleme uygulamaları için konveyörlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar, motorun iç parçalarını tozdan ve yağmurdan korumak için bir TEFC veya DP muhafazası ile donatılmıştır ve kolay kurulum için hem sert hem de yuvarlak montaj seçenekleri sunar. Maksimum 3600 rpm hız ile 40 ° C'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilirler. Dayton açık damlamaya dayanıklı yüz montajlı jet pompası motorları, düşük sürtünme ve minimum yağ sızıntısı sağlamak için bilyeli yataklarla donatılmıştır. Anahtarlı ve dişli şaftlara sahip olan bu motorlar,% 77.9'a kadar nominal verimlilik sağlar ve 40 ° C ortam sıcaklığına kadar çalıştırılabilir. Bu jet pompası motorları, 1 ve 3 fazlı seçeneklerde mevcuttur. Raptor Supplies.
Sık Sorulan Sorular
Açık ve damlamaya karşı korumalı muhafaza motorları arasında nasıl seçim yapılır?
Açık muhafaza tarzı motorlar, minimum havalandırmaya sahip yerler için idealdir. Açık stil tasarımları, havanın motor içinde serbestçe dolaşmasını sağlar. Açık, damlamaya karşı korumalı muhafazalar havalandırma sağlar, ancak sıvı damlamalarının motor muhafazasına girmesini de önler.
DC ve AC motorlar arasındaki fark nedir?
AC motorlar, hızı kontrol etmek için harici bir frekans dönüştürücü ile döndürmek için şebeke frekansını kullanır. DC motorlar, motorun hızını ve torkunu kontrol etmek için yerleşik elektroniklere sahip fırçasızdır.
Sabit hızlı motorlar, sabit torklu motorlardan nasıl farklıdır?
Sabit hızlı motorlar, ayaklı fanlar veya dış kondenser üniteleri gibi statik basıncın değişmediği görevlerde kullanılır. Sabit torklu motorlar, ticari VAV üniteleri, fırınlar veya klima santralleri gibi statik basıncın değişmesinin beklendiği görevler için uygundur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Sigortalar
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Gölet Aksesuarları
- Kulak Kelepçeleri
- Mantar Bariyer Kapakları ve Direk Kılıfları
- Geçici Şantiye Aydınlatma Aksesuarları
- Girinti Makinaları
- Uçucu Organik Bileşik Dedektörleri
- AKRO-MILS 30287 Akrobins Süper Boy Kova
- VULCAN HART Geri Sıçrama
- DIXON Havalı Fren Erkek Run Tees
- SPEARS VALVES PVC Diyaframlı Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM Diyafram
- EATON Crouse-Hinds Serisi Kare Çamur Halkaları
- DBI-SALA Yelek Tarzı Geri Alma Kuşakları
- PHILIPS Halojen Ampuller
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE Galoşlar
- DEVILBISS Contalar
- BULLARD Filtre