BALDOR MOTOR Jet Pompa Motorları, Trifaze, Ayaksız, TEFC
stil | Model | Hizmet faktörü | Amper | Tam Yük Amperi | hız | Senkron Hız | Motor Tipi | Kutup sayısı | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EJM3550 | 1.3 | 4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V | 1.9 | 3,450 rpm | 3,600 rpm | 3520M | 2 | 1.500 hp | €1,615.58 | |
A | EJM3554 | 1.15 | 4.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V | 2.3 | 1,755 rpm | 1,800 rpm | 3526M | 4 | 1.500 hp | €1,290.45 | |
A | EJM3546 | 1.15 | 3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | 1.7 | 1,760 rpm | 1,800 rpm | 3522M | 4 | 1.000 hp | €1,163.01 | |
A | EJM3558 | 1.15 | 6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 2.9 | 1,755 rpm | 1,800 rpm | 3530M | 4 | 2.000 hp | €1,363.14 | |
A | EJM3559 | 1.15 | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 3.6 | 3,450 rpm | 3,600 rpm | 3532M | 2 | 3.000 hp | €1,631.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Muayene Ekipmanları
- Damla Sulama Sistemi Aksesuarları
- Döner Bağlantı Elemanları ve Birlikler
- Ekleme Kitleri
- Toprak Kırıcı Aksesuarları
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Toprak Arıza Koruması
- Hız Redüktörleri
- Yönlendiriciler
- Pins
- 3M Ekstra İnce Sınıf PSA Zımpara Diski Rulosu
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/16" Delik Çapı
- DAYTON Otomatik Motor Tabanları, NEMA Çerçevesi
- ERICO Tvss Kompakt 200ka Nema 4
- WESTWARD Pnömatik Tekerlekler
- SCOTSMAN Buz Makinesi Ayakları
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 13
- WEG Atex Ayak Montajlı Üç Fazlı Patlamaya Dayanıklı Motorlar
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Kanallı ve Ayar Vidalı