BALDOR MOTOR Tamamen Kapalı Frenli Motorlar, Trifaze, Ayaklı
stil | Model | Montaj | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBM3558T-D | - | - | - | - | - | - | 17.35 " | 3 faz | €2,611.11 | |
B | EBNM3546-D | - | 3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000 hp | 15.96 " | 3 | €2,263.71 | |
B | EBNM3554T-D | - | 4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500 hp | 16.9 " | 3 | €2,444.96 | |
B | EBNM3546T-D | - | 3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000 hp | 16.02 " | 3 | €2,263.71 | |
B | CEBM3554T | - | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | - | 4 | 1.500 hp | 17.86 " | 3 | €2,629.98 | |
C | EBM3714T-D | F1 | 25.4-24 / 12 | 134 LB-FT | 5.49 Amper | 04 | 10 | - | 3 | €6,768.48 | |
D | CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4 / 6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 Amper | 04 | 5 | - | 3 | €4,054.49 | |
E | CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8 / 9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 Amper | 04 | 7.5 | - | 3 | €5,716.86 | |
E | CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24 / 12 | 134 LB-FT | 5.49 Amper | 04 | 10 | - | 3 | €6,987.49 | |
F | EBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4 / 6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 Amper | 04 | 5 | - | 3 | €4,089.40 | |
C | EBM3710T-D | F1 | 21-18.8 / 9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 Amper | 04 | 7.5 | - | 3 | €5,499.75 | |
F | EBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2 / 4.1 | 31 LB-FT | 2.2 Amper | 04 | 3 | - | 3 | €3,382.35 | |
D | CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2 / 4.1 | 31 LB-FT | 2.2 Amper | 04 | 3 | - | 3 | €3,497.52 | |
F | BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / 8 | 6.71 LB-FT | 0.608 Amper | 04 | .5 | - | 3 | €1,483.02 | |
F | BNM3542-D | F3 | 3-2.8 / 1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 Amper | 04 | .75 | - | 3 | €2,016.39 | |
G | CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8 / 2.9 | 24.6 LB-FT | 1.72 Amper | 04 | 2 | - | 3 | €2,759.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Mikser Aksesuarları
- Web Askıları
- Radyo Uzaktan Kumandaları
- Elektronik Oransal Düzenleyiciler
- PLC Ekranlar ve Dokunmatik Paneller
- Süreç İzleme
- Otomotiv Dış
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Özel Isıtıcılar
- Emniyet Anahtarları
- BOSTON GEAR Hız Düşürücü, Dolaylı Tahrik, Dik Açı
- MILWAUKEE VALVE Düşük Kurşun Bronz Küresel Vana, Lehim
- FINISH 1ST TR, Mini Taşlama Diski
- RULAND MANUFACTURING Çift Geniş Şaft Yaka, MWCL Serisi
- AMS 5/8 İnç Dişli Slayt Çekiçler
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 13/16-32 Un
- ALARM LOCK Gömme Silindirler
- HUMBOLDT Kalibrasyon Tüpü
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, ES80M, Elastomerik Kaplinler
- BUSSMANN AG Cam Sigortalar