RULAND İMALATI Çift Geniş Şaft Yaka, MWCL Serisi
stil | Model | genişlik | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWCL-6-SS | 20mm | 6mm | 20.8mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 16 mm | Paslanmaz çelik | M3 | €92.23 | |
B | MWCL-8-A | 20mm | 8mm | 22.4mm | 2024 Alüminyum | -40 Derece ila 225 Derece F | 18mm | Alaşımlı Çelik | M3 | €66.98 | |
C | MWCL-6-F | 20mm | 6mm | 20.8mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 16 mm | Alaşımlı Çelik | M3 | €49.39 | |
B | MWCL-10-A | 20mm | 10mm | 26.3mm | 2024 Alüminyum | -40 Derece ila 225 Derece F | 24mm | Alaşımlı Çelik | M3 | €74.85 | |
A | MWCL-10-SS | 20mm | 10mm | 26.3mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 24mm | Paslanmaz çelik | M3 | €125.44 | |
C | MWCL-10-F | 20mm | 10mm | 26.3mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 24mm | Alaşımlı Çelik | M3 | €65.14 | |
C | MWCL-8-F | 20mm | 8mm | 22.4mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 18mm | Alaşımlı Çelik | M3 | €58.01 | |
A | MWCL-8-SS | 20mm | 8mm | 22.4mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 18mm | Paslanmaz çelik | M3 | €106.58 | |
B | MWCL-6-A | 20mm | 6mm | 20.8mm | 2024 Alüminyum | -40 Derece ila 225 Derece F | 16 mm | Alaşımlı Çelik | M3 | €55.13 | |
C | MWCL-12-F | 24mm | 12mm | 32mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 28mm | Alaşımlı Çelik | M4 | €70.65 | |
B | MWCL-12-A | 24mm | 12mm | 32mm | 2024 Alüminyum | -40 Derece ila 225 Derece F | 28mm | Alaşımlı Çelik | M4 | €81.60 | |
A | MWCL-12-SS | 24mm | 12mm | 32mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 28mm | Paslanmaz çelik | M4 | €142.01 | |
A | MWCL-16-SS | 29mm | 16mm | 39.3mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 34mm | Paslanmaz çelik | M5 | €184.67 | |
C | MWCL-16-F | 29mm | 16mm | 39.3mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 34mm | Alaşımlı Çelik | M5 | €79.45 | |
C | MWCL-25-F | 33mm | 25mm | 52.1mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 45mm | Alaşımlı Çelik | M6 | €106.71 | |
C | MWCL-20-F | 33mm | 20mm | 47.4mm | Siyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 40mm | Alaşımlı Çelik | M6 | €98.70 | |
A | MWCL-20-SS | 33mm | 20mm | 47.4mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 40mm | Paslanmaz çelik | M6 | €222.51 | |
A | MWCL-25-SS | 33mm | 25mm | 52.1mm | 303 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 350 Derece F | 45mm | Paslanmaz çelik | M6 | €255.58 |
Çift Geniş Şaft Yaka, MWCL Serisi
Ruland Manufacturing, şafta zarar vermeyen ve kolay sökülüp sınırsız ayarlamalara izin veren kelepçe tarzı bir tasarıma sahip MWCL Serisi çift geniş şaft bilezikleri sunar. Bu mil bilezikleri, artan vida oturma torku için yüksek kaliteli 2024 alüminyum / 303 paslanmaz çelik / 1215 kurşunsuz çelikten üretilmiştir. Bir mil bileziği yük taşıma yüzeyi / mekanik durdurma olarak veya bileşenlerin montajı için kullanıldığında pozitif hizalama sağlamak için rulman kilit somunlarında sıkı toleranslara sahip, hassas bir şekilde kontrol edilen yüzeyden delik dikliğine sahiptirler. Bu RoHS 3 & REACH uyumlu üniteler, maksimum tutma gücü sunmak için DIN 912 12.9 standartlarının ötesinde test yapan dövme vidalarla birlikte gelir. Bu Adetler, kolay tanımlama için delik boyutları ile damgalanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- AC Redüktörlü Motorlar
- Anahtarlara dokunun
- Ağaç Direği Tırmanıcıları ve Aksesuarları
- Alüminyum Köşebent
- Bıçak Kaynakçıları
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- Termoplastik Kaynak
- Çeşitler
- FEDERAL PACIFIC UBIF Serisi Minyatür Devre Kesiciler
- NORDFAB Kanal Tapaları
- WALTER TOOLS Jobber Drill 6mm Karbür
- ROBERTSHAW Basınç Algılama Anahtarı
- GRAINGER Twist Ties, Beyaz
- MARTIN SPROCKET Taş Ocağı Görevi MXT40 Burçlu Tambur Kasnakları
- MARTIN SPROCKET 8V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 8 Yivli QD Kasnaklar
- KEY-BAK Anahtar Makaraları
- JAMCO Alet Tamir Arabaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler