BALDOR MOTOR Tamamen Kapalı Belirli Amaçlı Motorlar, Üç Fazlı, U-Çerçeve
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Uzunluk | Güç Faktörü | hız | Senkron Hız | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3603 | 1.000 hp | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 13.76 " | 71 | 1,760 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €1,687.88 | |
A | EM3607 | 1.500 hp | 5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V | - | 15.69 " | 67 | 1,165 rpm | 1,200 rpm | 230 V 460 V | €2,298.64 | |
A | EM3702 | 2.000 hp | 7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 18.63 " | 61 | 865 rpm | 900 rpm | 460 V 230 V | €4,045.98 | |
A | EM3704 | 3.000 hp | 9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V | 50.4 LB-FT | 18.63 " | 68 | 1,160 rpm | 1,200 rpm | 230 V 460 V | €2,732.88 | |
A | EM3703 | 3.000 hp | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | 18.17 " | 75 | 1,760 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €2,221.23 | |
A | EM3706 | 5.000 hp | 11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V | - | 18.17 " | 91 | 3,450 rpm | 3,600 rpm | 230 V 460 V | €3,088.77 | |
A | EM3709 | 7.500 hp | 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V | 57.9 LB-FT | 18.17 " | 93 | 3,450 rpm | 3,600 rpm | 460 V 230 V | €3,115.20 | |
A | EM2237 | 7.500 hp | 20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V | 96.4 LB-FT | 23.03 " | 78 | 1,775 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €4,850.27 | |
A | EM2238 | 10.000 hp | 27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | 129 LB-FT | 23.03 " | 78 | 1,775 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €6,077.47 | |
A | EM2333 | 15.000 hp | 38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 26.34 " | 83 | 1,765 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €8,365.72 | |
A | EM2334 | 20.000 hp | 52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | - | 26.34 " | 83 | 1,770 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €10,012.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaplama Kalınlığı Ölçer
- Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları
- Rahatsız Edici Toz ve Prosedürel Maskeler
- Elektrikli Palet Krikoları
- Daldırma Isıtıcı Değiştirme Termostatları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- acil Aydınlatma
- Tel ve Kablo
- Keçe
- JOHN GUEST Kuplörün Azaltılması
- ERB SAFETY Ön Ağız
- DAYTON Hat İçi Üfleyiciler, 16 İnç
- TE-CO T-kanallı Somun, 1018 Çelik
- 3M Tan Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu, 5/8 İnç
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 5/8-16 Un
- TRICO Gres Tabancaları
- WEATHERHEAD Parçaları
- WEG Minyatür Devre Kesiciler
- GROVE GEAR GR Serisi, WBMQ-R Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri